カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ARCTIC(7)
- サンハヤト(3)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- 信越化学工業(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- RS PRO(1)
- StarTech.com(1)
- アイネックス(1)
- 親和産業(1)
「arctic mx-4」の検索結果

シリコーングリースM 高温用
(225件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(85g)当日出荷電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン色半透明使用温度範囲(℃)-40~260ちょう度255比重1.01不揮発分0.2%(200℃、1h)誘電率3.0%(100Hz)離油度(%)0.6(200℃、1h)危険物の類別非危険物散逸率0.0001%(100Hz)絶縁耐力500Volts/Mil商品タイプシリコングリース販売区分業務用