カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 工進(7,177)
  • ホンダ(5,080)
  • 三菱ふそう(781)
  • タカチ電機工業(699)
  • サンコー(三甲)(603)
  • SMC(571)
  • RS PRO(261)
  • SPARKFUN(187)
  • メディアカバーマーケット(169)
  • INAX(LIXIL)(164)
  • モートーン(132)
  • 日立産機システム(126)
  • トヨタ(115)
  • Thermo Scientific Nalgene(112)
  • 富士コンプレッサー(105)
  • ミツビシ(105)
  • 長谷川工業(103)
  • 安立計器(103)
  • アネスト岩田(92)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「asp」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ

    スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし

    モノタロウ(8件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。 排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。
    用途作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)質量(kg)37ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100電源単相100V 50/60Hz共用キャスターロック機能付きキャスター定格消費電力(W)強冷:930/1150、弱冷:910/1130、強風:105/150、弱風:90/130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×905電源コード(m)1.9冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6冷却方式空冷式運転音(dB)強冷:65使用環境温度(℃)25~45風量調整強弱ドレンタンク容量(L)20送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー風量(m3/h)360/400首振り無し排熱ダクト有無有り
  • 平型ヒューズ ミニ LED付 モノタロウ

    平型ヒューズ ミニ LED付

    モノタロウ(18件のレビュー)
    299税込329
    1袋(5個)
    当日出荷
    切れると光るヒューズ。ヒューズが切れた際は中に内蔵されているLEDが光るので暗い場所での作業でも便利です。 ヒューズの上にアンペア数を表示。またアンペア数によって色を変えているので識別に便利です。
    用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。販売区分業務用
asv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • asv
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
"asp" モノタロウのプライベートブランド製品 【通販モノタロウ】