カテゴリ

  • 事務用品(4)
  • 物流用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 三木プーリ(1,327)
  • ハンマーキャスター(538)
  • ユーエイキャスター(324)
  • プラス[家具](267)
  • 岩田製作所(233)
  • SMC(207)
  • パイロット(197)
  • Lumberg Automation(151)
  • エスコ(140)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(139)
  • ジョインテックス(118)
  • コクヨ(109)
  • トーエイライト(101)
  • uni(三菱鉛筆)(96)
  • ぺんてる(アストラム)(75)
  • トンボ鉛筆(69)
  • TRUSCO(64)
  • ヨコヅナ(64)
  • ヨドノ(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b 芯」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替芯 シャープペン用 モノタロウ

    替芯 シャープペン用

    モノタロウ(67件のレビュー)
    119税込131
    1個(40本)
    当日出荷
    材質(ケース)PS樹脂、(キャップ)PP樹脂長さ(mm)60質量(g)(ケース)4.2外形寸法(mm)68×13×5芯径(mm)0.5商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ

    アンカー Cタイプ ステンレス製

    モノタロウ(63件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質ステンレス
  • 延長コード ソフトタイプ  屋内用 モノタロウ

    延長コード ソフトタイプ 屋内用

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    柔らかなソフト延長コード。 合計1500W(15A)まで対応。 コンセントは安心の二重構造。 屋内用。
    用途一時的な電源の延長コードとして。仕様アース無し定格電力(W)1500コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2被覆材PVC
  • ツインマーカー 油性 モノタロウ

    ツインマーカー 油性

    モノタロウ(227件のレビュー)
    83税込91
    1本
    当日出荷
    スタンダードな太字と細字のツインマーカーです。
    用途筆記用具として材質(キャップ)PP樹脂/(ペン芯)ポリエステル質量(g)22タイプツイン線幅(mm)太/約7.0、細/約1.2インク油性インク入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)25×145商品タイプ使い切り本体
  • 配線コード 30m巻 モノタロウ

    配線コード 30m巻

    モノタロウ(360件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻(30m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • 両面ホワイトボード 投影対応脚付タイプ モノタロウ

    両面ホワイトボード 投影対応脚付タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 片面は投影仕様になっていて、プロジェクターをワイドに投影できます。 回転させれば通常のホワイトボードに早変わり! 両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マグネット対応可能。 ※投影面は特殊な反射を抑える加工がされているため、マーカーの文字が消えにくい場合がございます。その際はよく絞ったきれいな布で水拭きを行ってください。
    用途ホワイトボードとして付属品粉受け1個種別両面材質ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装質量(kg)19.1種類脚付き・片面無地/片面投影対応無地枠内寸法(幅W×高さH)(mm)1750×850本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×560×1860材質(表面)スチール設置方式脚付繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
  • 滑り止めマット PVC モノタロウ

    滑り止めマット PVC

    モノタロウ(89件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。 手洗い可能。
    用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。種別ノンスリップマット材質PVC+芯糸(PP)長さ(mm)2000厚さ(mm)3
  • ワイヤーストリッパー モノタロウ

    ワイヤーストリッパー

    モノタロウ(68件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
    全長(mm)160質量(g)360
  • 感熱記録紙 FAX用 日本製 モノタロウ

    感熱記録紙 FAX用 日本製

    モノタロウ(21件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷
    日本製ファクシミリ感熱記録紙です。
    用途ファクシミリ用幅(mm)257サイズB4長さ(m)100芯径(mm)25.4(1インチ)坪量(g/m2)56素材感熱紙
  • 双輪キャスター ボルト式 モノタロウ

    双輪キャスター ボルト式

    モノタロウ(27件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)6ナイロンボルト長さ(mm)15車輪タイプ双輪
  • 感熱記録紙 FAX用 モノタロウ

    感熱記録紙 FAX用

    モノタロウ(75件のレビュー)
    399税込439
    1巻
    当日出荷
    お買得ファクシミリ感熱記録紙です。
    幅(mm)257サイズB4坪量(g/m2)55素材感熱紙
  • 工程管理ボード モノタロウ

    工程管理ボード

    モノタロウ(22件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1枚
    当日出荷
    1200×900mmの見やすいサイズで一ヵ月の工程も楽々管理!
    用途工程の確認・管理に付属品粉受け仕様横書き用種別壁掛け材質(表面)ホワイトコーティング鋼板(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板質量(kg)3.6種類壁掛け・罫線あり枠寸法横29.6×縦33.8mm(日々の枠)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×17.5材質(表面)スチール設置方式壁掛マグネット対応繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
  • ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品 モノタロウ

    ラウンドスリング エンドレス形 JIS認証品

    モノタロウ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JIS規格認証商品なので安心です。 ベルトスリングよりも柔らかく対象物の形状に沿って自在にフィットし、 つり荷を傷つけにくくなっています。 荷重別に色分けしているので、つり荷に応じてスリングを容易に選ぶことが可能です。
    用途重量物の吊り上げ、運搬、固定など材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロンJIS規格JIS B 8811規格品
  • 工事用ホワイトボード ホーロー モノタロウ

    工事用ホワイトボード ホーロー

    モノタロウ(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    手提げ付きで持ち運びに便利です。 スタンド付きで裏面には、黒板消し、マーカーを収納できるポケット付きです。
    用途各種工事用撮影黒板として付属品ホワイトボードマーカー(黒)×2本材質(芯材)MDF、(表面)ホーロー、(フレーム)アルミ厚さ(mm)19
  • 研磨ディスク ねじ式 アルミナ モノタロウ

    研磨ディスク ねじ式 アルミナ

    モノタロウ
    1,398税込1,538
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
    用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合機種ディスクグラインダー砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300ねじ径M10xP1.5最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]外径(Φmm)100適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等販売区分業務用