カテゴリ

  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SYGN HOUSE(サインハウス)(13)
  • B+COM(9)
  • Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b com sb6x」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トランシーバー 特定小電力 モノタロウトランシーバー 特定小電力モノタロウ(125件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2台)
当日出荷
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。種類特定小電力トランシーバー材質本体:ABS樹脂(一部除く)定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売)チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch)消費電流(mA)受信待ち受け時 約50送信出力10mW付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2質量(g)約180(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く)周波数範囲(MHz)422.050~422.300通信方法単信方式電波形式F3Eスピーカー出力(mW)500/8Ω
関連キーワード
トランシーバーカテゴリ
関連カテゴリ