カテゴリ
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- MAZDA(マツダ)(496)
- トヨタ(206)
- 三菱電機(153)
- ホンダ(130)
- ダイハツ(125)
- SMC(96)
- YAMAHA(ヤマハ)(73)
- ミツビシ(47)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- スバル(41)
- 三木プーリ(39)
- IDEC(和泉電気)(37)
- CKD(37)
- エスコ(27)
- KANA(片山チエン)(23)
- omron(オムロン)(21)
- ハンマーキャスター(18)
- ニッサン(15)
- 小池酸素工業(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b-111」の検索結果

押しボタンスイッチΦ30
(40件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷形状平形ボタン色黒/赤/緑(3色付属)動作特性モメンタリ対応標準品取付穴径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属販売区分業務用
標準ノギス
(51件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷バーニア読取式の標準タイプノギスです。従来品と比べ、目盛りが見やすくなりました。保管に便利なケース付きです。用途外径、内径、段差、深さの測定に材質ステンレス最小読取値(mm)0.05
ラジエターキャップ
(134件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用