カテゴリ
- 物流用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ALCANhands(98)
- BIGM(丸山製作所)(466)
- CKD(226)
- KANA(片山チエン)(856)
- KITO(キトー)(96)
- ParkerTAIYO(282)
- PISCO(ピスコ)(110)
- TRUSCO(171)
- イマオコーポレーション(80)
- エスコ(138)
- オザック精工(112)
- コガネイ(507)
- ナベヤ(96)
- ノーリツ(110)
- ホンダ(320)
- 大阪魂(316)
- 岩田製作所(147)
- 廣杉計器(196)
- 黒田精工(260)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b-30」の検索結果

パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ
(68件のレビュー)¥369税込¥4061冊当日出荷綴じ具が左右どちらからでも開くので、書類の抜き差しが可能です。 金具は軽量・高強度の樹脂製です。 表面にポリプロピレン加工を施していますので、高級感ある仕上がりになっています。 背表紙部分は抜き差し可能なので、自由に取り替えできます。用途書類の収納に色ブルータイプタテ型種類チューブファイル両開き穴数2適合サイズA4判穴間隔(mm)80材質(表紙)PP貼り、紙芯材質(金具)樹脂開閉両開き背ラベル色赤・青・黄・緑(両面2色印刷2枚入)
USBメモリ 3.0
(145件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オスインターフェイスUSB3.0/2.0
収縮チューブ
(848件のレビュー)¥669税込¥7361パック(1m)当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
カラーマグネット 30mm 6個入り
(20件のレビュー)¥149税込¥1641パック(6個)当日出荷事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。寸法(mm)Φ30×10直径(Φmm)30材質(本体)PP保持枚数約5枚磁束密度表面/850gs
ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製
(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
精密ブロックB型 鋳鉄製
(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181組(2個)当日出荷特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質鋳鉄型式B型直角平行度(mm)>0.05
丸カンプレート ステンレス
(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷丸カンがついているので、ロープなど簡単に通すことが出来ます。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質SUS316