カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(416)
- New-Era(ニューエラー)(140)
- ホンダ(111)
- 大阪魂(92)
- CKD(28)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- アルインコ(16)
- ノーリツ(15)
- omron(オムロン)(14)
- THK(13)
- RS PRO(11)
- 3M(スリーエム)(10)
- Festo(10)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- メディアカバーマーケット(6)
- OSG(オーエスジー)(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- ブランドをもっと見る
「b-3p 3m」の検索結果
特価

ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付
(5件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット(110本)当日出荷英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)文字種別英数字・記号六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50文字高(mm)5