カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(8,153)
  • 高田ベッド製作所(1,101)
  • 堀内機械(554)
  • CKD(464)
  • コガネイ(400)
  • MAZDA(マツダ)(400)
  • ParkerTAIYO(290)
  • ハンマーキャスター(269)
  • エスコ(184)
  • 日本モレックス(molex)(140)
  • BIGM(丸山製作所)(126)
  • トヨタ(124)
  • TRUSCO(108)
  • バクマ工業(99)
  • JPN[油圧機器・油圧ホース](97)
  • 東洋バルヴ(94)
  • 岩田製作所(93)
  • 住友重機械工業(88)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(65)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-150」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(150件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
台車 折りたたみ式  樹脂製 軽量走行 ゴム車輪 モノタロウ台車 折りたたみ式 樹脂製 軽量走行 ゴム車輪モノタロウ(78件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。 キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)100材質(車輪)天然ゴムタイプ静音タイプ車輪幅(mm)26ブレーキ有無なしキャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個ハンドル高さ(mm)825折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235材質(ハンドル)スチール特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)材質(荷台)プラスチックスタッキング可否不可連結可否不可
液晶保護フィルム 反射防止 モノタロウ液晶保護フィルム 反射防止モノタロウ(16件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
外光の反射や周囲の映り込みを抑え、画面を見やすくする 目にやさしい反射防止加工 液晶画面を、汚れ、キズ、ホコリからガード タッチパネル操作に対応 反射防止機能付
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.125(剥離フィルム含まず)取付シリコン吸着対応機種汎用可視光線透過率(%)92±1取付け方法シリコン吸着鉛筆硬度3H反射率(%)1.62±0.05関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)タッチパネル方式取扱説明書(4.6MB)反射防止
布バフ モノタロウ布バフモノタロウ(62件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10材質純綿適合材各種金属
麻バフ モノタロウ麻バフモノタロウ(25件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10材質(本体)麻、(糸)純綿
台車 折りたたみ式 軽量走行 樹脂製 ゴム車輪用 キャスター モノタロウ台車 折りたたみ式 軽量走行 樹脂製 ゴム車輪用 キャスターモノタロウ(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム適合ボルト径M8×12mm
中量ラック 300・500kg用 間口桟4本・セーフティピン付 モノタロウ中量ラック 300・500kg用 間口桟4本・セーフティピン付モノタロウ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。適合300kg、500kg中量ラックタイプ中量ラックセット内容間口桟4本、セーフティピン塗装色ライトグリーン
中量ラック 300・500kg用 間口桟4本・セーフティピン付 モノタロウ中量ラック 300・500kg用 間口桟4本・セーフティピン付モノタロウ
7,898税込8,688
1組
翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。適合300kg、500kg中量ラック
エアーコイルホース モノタロウエアーコイルホースモノタロウ(232件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
内径×外径(Φmm)5×8イエロー最高使用圧力(MPa)0.8カプラータイプ小:20PPA、大:20SP材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
エアーコイルホース モノタロウエアーコイルホースモノタロウ(75件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)5×8ブルー最高使用圧力(MPa)0.8材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー(1/4)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
支持金具 L型ブラケット ユニクロ製 モノタロウ支持金具 L型ブラケット ユニクロ製モノタロウ(38件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質スチール幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
金具 棚受け用 モノタロウ金具 棚受け用モノタロウ(84件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
用途棚受けに材質鉄/焼付塗装取付穴数6棚受け金具L型棚受け
支持金具 L型ブラケット SUS304製 モノタロウ支持金具 L型ブラケット SUS304製モノタロウ(27件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。
用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm
ギヤープーラー 3サイズ セット モノタロウギヤープーラー 3サイズ セットモノタロウ(67件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(3台)
当日出荷
材質を炭素鋼にする事でお買い得価格になりました。使用頻度の高いサイズのセット品です。
質量(kg)(75mm)0.37(100mm)0.64(150mm)1.17セット内容75mm・100mm・150mm各1個寸法D(mm)(75mm)min20~max75(100mm)min25~max100(150mm)min30~max145材質炭素鋼寸法H(mm)(75mm)40(100mm)90(150mm)140寸法A(mm)(75mm)M12(100mm)M12.5(150mm)M14寸法t(mm)Dが最大の時(75mm)30(100mm)40(150mm)70寸法S(mm)(75mm)2.5(100mm)3.4(150mm)4.4寸法B(mm)六角対辺(75mm)14(100mm)15(150mm)17耐荷重(kN)(75mm)8.82(100mm)11.76(150mm)17.64
精密ブロックB型 鋳鉄製 モノタロウ精密ブロックB型 鋳鉄製モノタロウ(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1組(2個)
当日出荷
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。型式B型材質鋳鉄直角平行度(mm)>0.05
ステンレス柱脚金物 モノタロウステンレス柱脚金物モノタロウ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ステンレスのヘアライン仕上げで高級感ある仕上がりです。
用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン寸法B(mm)150