カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(102)
  • 研磨材(75)
  • メカニカル部品(48)
  • 物流用品(39)
  • 事務用品(35)
  • スプレー・オイル・グリス(27)
  • 電気材料(27)
  • 測定用品(27)
  • 作業工具(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 切削工具(19)
  • 機構部品(17)
  • 梱包用品(16)
  • 清掃用品(16)
  • バッテリー・電装(16)
  • 制御機器(15)
  • 接着剤・補修材(15)
  • 建築金物(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 空圧工具(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 洗剤・除去剤(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 手袋(8)
  • 洗車・清掃(7)
  • 安全保護具(7)
  • バイク部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 安全用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 家電(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • テープ(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 日用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • カー用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(107,266)
  • MAZDA(マツダ)(55,667)
  • ホンダ(26,427)
  • トヨタ(24,525)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18,814)
  • ニッサン(15,795)
  • 三木プーリ(15,120)
  • 三菱ふそう(11,905)
  • ダイハツ(9,005)
  • BIGM(丸山製作所)(8,753)
  • メディアカバーマーケット(7,927)
  • エスコ(6,592)
  • スバル(6,511)
  • 大阪魂(6,068)
  • 工進(5,573)
  • NSK(日本精工)(4,534)
  • コガネイ(4,368)
  • 三菱電機(3,788)
  • スズキ(3,656)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(4)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
サービス分類
  • 名入れ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b」の検索結果

765件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノート A罫 セミB5 モノタロウ

    ノート A罫 セミB5

    モノタロウ(26件のレビュー)
    69税込76
    1冊(30枚)
    当日出荷
    上質紙を使用した日本製のノートです。 開きやすい無線綴じタイプ。日本製。 ■A5サイズの注文コード:48670826 ■A4の注文コード:48670844
    用途いろいろな作業の記録やメモに。縦(mm)252横(mm)179行数30紙質上質紙坪量(g/m2)70製本無線とじ
  • スナップフックB型 ステンレス モノタロウ

    スナップフックB型 ステンレス

    モノタロウ(48件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のスナップフックです。
    用途ジョイント金具として材質SUS304種類スナップフック
  • 強力B型クランプ モノタロウ

    強力B型クランプ

    モノタロウ(92件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
    用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
  • 裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用 モノタロウ

    裸圧着スリーブ B形 突き合せ用 銅線用

    モノタロウ(23件のレビュー)
    669税込736
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。材質種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • ゴムマット B山 モノタロウ

    ゴムマット B山

    モノタロウ(26件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻(10m)
    当日出荷
    山型になっているため、クッション性があります。
    用途体育館や会場等の養生に材質ゴム厚さ(mm)3質量(kg)約40(表)緑、(裏)黒寸法(m)1×10
  • 裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ

    裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具

    モノタロウ(36件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
    用途電気工事、配線作業に
  • 圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 モノタロウ

    圧着スリーブ B形 絶縁被覆付

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。寸法E(mm)15寸法t1(mm)0.8材質塩化ビニル種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600耐熱温度(℃)75スリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • 精密ブロックB型 鋳鉄製 モノタロウ

    精密ブロックB型 鋳鉄製

    モノタロウ(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1組(2個)
    当日出荷
    特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
    用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。型式B型材質鋳鉄直角平行度(mm)>0.05
  • WBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠 モノタロウ

    WBGT測定器 黒球付暑さ指数計 JIS B 7922:2023準拠

    モノタロウ(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    ●JIS B 7922:2023準拠の黒球式暑さ指数計。 ●室内と室外の環境測定を切り分ける測定モードを搭載。 ●WBGT指数、温度、湿度を一度に確認できます。 ●熱中症危険レベルをアイコンとアラームでお知らせします。 ●5種類の設置方法(フック穴、ベルトループ、ネックストラップ、カラビナ、三脚取り付け穴) ※製品に三脚は付属していません。 ●WBGT危険レベルアラームの音量とタイミングを任意で設定可能。
    用途工場や各種作業現場、学校、介護療養施設等での熱中症対策付属品取扱説明書、バンド用アダプター、バンド、ネックストラップ、カラビナ、ミニドライバー測定範囲WBGT指数:0.0~50.0℃、気温(TA):0.0~60.0℃、相対湿度:10.0~90.0%RH質量(g)約88(電池含む)規格JIS B 7922:2023(クラス2)準拠電源単4形乾電池×2本(別売)最小表示0.1測定項目WBGT指数(暑さ指数)、気温、相対湿度センサータイプ温度:半導体センサー、相対湿度:半導体センサー、黒球温度:サーミスタ測定精度WBGT指数(室内):±2.0℃、気温(TA):±0.6℃(20.0~40.0℃)、±1.0℃(左記以外)、相対湿度:±5%RH(+30.0~+90.0%RH)、±10%RH(左記以外)サンプリング約20秒毎音量(dB)アラーム:Hi/Lo/OFFの3段階調節本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×114×40
  • グリースニップル B型 黄銅メッキ付 モノタロウ

    グリースニップル B型 黄銅メッキ付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    当日出荷
    グリス注入用グリスニップルです。
    用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプB型(67.5°)寸法L(mm)21表面処理黄銅メッキねじ寸法1/8PTボルト2面幅(mm)10販売区分業務用
  • 圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製 モノタロウ

    圧着スリーブ B形 絶縁被覆付 口宏タイプ ナイロン製

    モノタロウ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105スリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • ビニールマット B山 PVC製 モノタロウ

    ビニールマット B山 PVC製

    モノタロウ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    耐水、耐油、耐摩耗に優れている塩化ビニール製のマットです。横からの断面は凸凹形状でクッション性があります。日本製。
    用途工場や建築現場などの床に。住宅の玄関、ベランダなどの床の養生に。体育館、公民館、イベント会場などの床の養生に。作業台やワゴン、棚などの敷きマットに。材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(m)20幅(mm)915厚さ(mm)1.5質量(kg)25(表)緑、(裏)黒タイプ縦筋筋方向長手20m方向
  • 軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付 モノタロウ

    軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1組
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。厚さ(mm)35塗装色ホワイトグレーセット内容棚板×2枚、ボルトナット×16個タイプモノタロウ軽量ラック 120kg用
  • 軽量ラック 支柱 ベースB.N付 4本セット モノタロウ

    軽量ラック 支柱 ベースB.N付 4本セット

    モノタロウ(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1組
    翌々日出荷
    用途モノタロウ軽量ラック 120kg専用厚さ(mm)アングル:2ベースプレート:1.4寸法(幅W×奥行D)(mm)40×40塗装色ホワイトグレーセット内容アングル×4本、ベース×4個、ボルトナット×4個
  • 圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウ

    圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付

    モノタロウ(75件のレビュー)
    319税込351
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    透明カバーですので接続の確実性が高まります。
    用途配線端子として材質塩化ビニル透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300スリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • インバーター12V 矩形波 USB  2ポート 付き モノタロウ

    インバーター12V 矩形波 USB 2ポート 付き

    モノタロウ(13件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。
    用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するために出力電圧(V)AC100コード長さ(m)1口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)出力周波数(Hz)55出力波形矩形波入力電源DC12V販売区分業務用
  • スリッパ 抗菌 モノタロウ

    スリッパ 抗菌

    モノタロウ(43件のレビュー)
    599税込659
    1足ほか
    当日出荷
    シンプルな塩化ビニールの素材を使用しており、室内環境にあわせやすいです。かかとに厚みのある屋内用スリッパです。清潔感のある抗菌加工でお客様用にもおすすめです。 。 【<名入れできます!>5足から!1段名入れはこちら】 。 【<名入れできます!>5足から!2段名入れはこちら】
    用途屋内用としてタイプ前閉じタイプ材質塩化ビニール靴タイプスリッパ厚さ(mm)(かかと)約30
  • スリッパ 抗菌 前あき モノタロウ

    スリッパ 抗菌 前あき

    モノタロウ(71件のレビュー)
    549税込604
    1足
    当日出荷
    前あきタイプの塩化ビニール素材でかかとに厚みのある屋内用スリッパです。 前あきなので通気性抜群 。 【<名入れできます!>5足から!1段名入れはこちら】 。 【<名入れできます!>5足から!2段名入れはこちら】
    用途屋内用タイプ前開きタイプ靴タイプスリッパ材質塩化ビニール厚さ(mm)(かかと)約30サイズ(cm)約26.5適合サイズ(cm)23.0~25.5底寸法(mm)約26.5
  • 角ニップル 白 モノタロウ

    角ニップル 白

    モノタロウ(14件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    JIS B2301適合商品です。
    用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
  • ノート A罫 A4 モノタロウ

    ノート A罫 A4

    モノタロウ(39件のレビュー)
    119税込131
    1冊(40枚)
    当日出荷
    上質紙を使用した日本製のノートです。 開きやすい無線綴じタイプ。日本製。 ■A5サイズの注文コード:48670826 ■セミB5の注文コード:48670835
    用途いろいろな作業の記録やメモに。縦(mm)297横(mm)210行数35紙質上質紙坪量(g/m2)70製本無線とじ
  • 面ファスナーセット 強粘着剤付き モノタロウ

    面ファスナーセット 強粘着剤付き

    モノタロウ(63件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。 A面、B面の2個セット。
    用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。セット内容フック・ループ各1材質ナイロン厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3長さ(m)1粘着剤ゴム系粘着剤
  • 圧着工具 ミニ モノタロウ

    圧着工具 ミニ

    モノタロウ(140件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
    用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に全長(mm)180材質炭素鋼質量(g)310使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5
  • マイクロファイバーウエス ミックス品 モノタロウ

    マイクロファイバーウエス ミックス品

    モノタロウ(367件のレビュー)
    799税込879
    1パック(1kg)
    当日出荷
    訳ありだからお買い得! 未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、厚さ違い、ホツレ、色ムラあり等のB級品)をウエスとして袋詰めしました。
    用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。ミックス使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]質量(kg)約1サイズハンカチ~フェイスタオルサイズなど様々なサイズ区分新品生地の種類マイクロファイバー
  • 安全反射ベスト モノタロウ

    安全反射ベスト

    モノタロウ(69件のレビュー)
    599税込659
    1着
    当日出荷
    50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。 。 【<名入れできます!>70mm幅タイプに!名入れはこちら】
    用途夜間の警備や作業、歩行に。サイズフリー材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルテープ幅(mm)50(反射テープ)着丈(cm)約55適応胴囲(cm)約130まで
  • 安全反射ベスト 幅広反射 モノタロウ

    安全反射ベスト 幅広反射

    モノタロウ(38件のレビュー)
    569税込626
    1着
    当日出荷
    幅広の70mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。 通常の50mm幅反射テープよりもより視認性が高まります。 夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。 両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。 本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。 。 【<名入れできます!>本体ブラック色のみ!背中への名入れはこちら】 。 【<名入れできます!>本体ブラック色のみ!タスキ部片側への名入れはこちら】 。 【<名入れできます!>本体ブラック色のみ!タスキ部両側への名入れはこちら】 。 【<名入れできます!>本体ブラック色のみ!背中とタスキ部への名入れはこちら】
    用途夜間の警備や作業、歩行に。サイズフリー材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニルテープ幅(mm)70(反射テープ)着丈(cm)約59適応胴囲(cm)約130まで
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(60件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状エルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(41件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ノート A罫 A5 モノタロウ

    ノート A罫 A5

    モノタロウ(9件のレビュー)
    59税込65
    1冊(30枚)
    当日出荷
    上質紙を使用した日本製のノートです。 開きやすい無線綴じタイプ。日本製。 ■セミB5の注文コード:48670835 ■A4の注文コード:48670844
    用途いろいろな作業の記録やメモに。サイズA5縦(mm)210横(mm)148行数24紙質上質紙A罫坪量(g/m2)70罫幅(mm)7製本無線とじ
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(53件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状チーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(35件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(41件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(24件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。付属品ガスケット材質可鍛鋳鉄形状ユニオン規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 突合接続端子 絶縁被覆付 モノタロウ

    突合接続端子 絶縁被覆付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)
    当日出荷
    用途配線端子として。種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)600材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
  • ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品 モノタロウ

    ラッシングベルト トラックレール用 JIS認証品

    モノタロウ(17件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
    用途運搬荷物の固定に材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部)規格JIS B 8850認証最大使用荷重3.25kN破断荷重(kN)13最大使用荷重(kg)331販売区分業務用
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(23件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製 モノタロウ

    圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製

    モノタロウ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ロブテックス製の高品質な商品です。 軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)全長(mm)175質量(g)330表面処理酸化処理(ハンドル)使用範囲(mm2)1.25、2、5.5適合JIS規格JIS C 9711
  • ぞうきんウエス ミックス品 モノタロウ

    ぞうきんウエス ミックス品

    モノタロウ(24件のレビュー)
    699税込769
    1パック(1kg)
    当日出荷
    製造過程で汚れ、ほつれ、穴が開いている等の理由で正規品として販売できなかった分をB級品のウエスとして販売しています。
    用途お掃除、洗車、その他水拭き、乾拭きに。寸法(mm)約200×300材質綿、ポリエステル他質量(g/枚)約28~50繰り返し・詰め替え対応
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(25件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(15件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状キャップ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白

    モノタロウ(22件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
...