カテゴリ
- 保管用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(1,400)
- 堀内機械(554)
- MAZDA(マツダ)(526)
- ホンダ(427)
- BIGM(丸山製作所)(216)
- トヨタ(200)
- エスコ(140)
- 住友重機械工業(101)
- CKD(93)
- KANA(片山チエン)(85)
- TRUSCO(74)
- ハンマーキャスター(62)
- 三菱ふそう(60)
- ユーエイキャスター(50)
- KHK(小原歯車工業)(49)
- イトーキ(49)
- 日東工業(48)
- メディアカバーマーケット(48)
- ダイハツ(46)
- ブランドをもっと見る
「b120」の検索結果
特価

ホワイトボード ホーロー製壁掛けタイプ
(25件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781枚当日出荷ホーローホワイトボードがこの価格! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので 軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。 ※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。 取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。用途伝言・メモ書きに付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板種類壁掛け・無地材質(表面)ホーロー設置方式壁掛
中量ラック 300・500kg用 間口桟4本・セーフティピン付
(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781セット翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。適合300kg、500kg中量ラックセット内容間口桟4本、セーフティピンタイプ中量ラック塗装色ライトグリーン
軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付
(13件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1組翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容棚板×2枚、ボルトナット×16個厚さ(mm)35タイプモノタロウ軽量ラック 120kg用塗装色ホワイトグレー
支持金具 L型ブラケット ユニクロ製
(40件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質スチール幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm販売区分業務用
支持金具 L型ブラケット SUS304製
(27件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷ボルトナットで組める穴加工付きの支持金具です。用途配管、空調ダクト、電気配線などの支持金具に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3寸法(mm)40×40×3(アングル)タイプ両面穴(釘穴付)タイプ種類L型ブラケット釘穴(mm)Φ4.5穴寸法(Φmm)Φ10×25mm販売区分業務用
建機・農機用エアーフィルター
(35件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。販売区分業務用
ペダルストッパー 台車固定用
(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷台車等に取り付けるだけでストッパー機能が得られます。操作はペダルを踏むだけの簡単仕様です。用途台車等のストッパー機能に。材質(本体)スチール取付座A×B(mm)120×120取付穴径(Φmm)11取付ピッチ(mm)85×100
リレー 各種電装品切替用 ミニサイズ
(67件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12接点構成1C定格電流(A)15消費電流(mA)67(コイル)コード黄・青・緑・ 白・黒/コイル側0.5sq相当、電装品側0.85sq相当(材質: PVC被膜)使用可能電力A接点:MAX120W(10A)/B接点MAX120W(10A)復帰電圧7.2寸法(縦×横×高さ)(mm)30×16×18(リレー部)動作開始電圧(V)7.2電線長さ(mm)135販売区分業務用