カテゴリ
- 保管用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(41)
- brembo(13)
- CKD(37)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- Hirschmann Test & Measurement(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- KITO(キトー)(504)
- KTC(26)
- MICROCHIP(9)
- SUS(エスユーエス)(9)
- TRUSCO(7)
- イスカル(6)
- コガネイ(259)
- コクヨ(6)
- プロトティップ(9)
- ワルター(8)
- 岩田製作所(19)
- 廣杉計器(35)
- 渡辺電機工業(13)
- ブランドをもっと見る
「b4-16」の検索結果
特価

保温チューブ ワンタッチテープ付き
(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(5本)当日出荷配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
中量ラック 300・500kg用 キャスターベース
(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。付属品ベース取付ボルト:M8×15L B.N(2組)、M5×16FB.FN(5組)、キャスター取付ボルト:M10×25L B.N.SW(4組)適合MonotaRO中量棚 300kg・500kg兼用質量(kg)2タイププレート式適応キャスター:車輪Φ130、Φ150