カテゴリ
- 機構部品(171)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(150)
- 自動車純正部品(125)
- 制御機器(69)
- 農業機械(46)
- 自動車補修部品(36)
- 電動工具(31)
- 空調・照明・電設資材(30)
- メカニカル部品(26)
- バイク純正部品(24)
- 切削工具(24)
- 作業工具(23)
- 測定用品(21)
- 建築金物(21)
- オフィス家具(19)
- バイク部品(17)
- パソコン/周辺機器(15)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 保管用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 物流用品(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- ヘルスケア(10)
- 学童・教育用品(9)
- 建材・エクステリア(7)
- 事務用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 電気材料(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 縫製用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 医療(3)
- バッテリー・電装(3)
- カー用品(3)
- 研磨材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全標識(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 家電(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック純正部品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 廣杉計器(154)
- SMC(94)
- MAZDA(マツダ)(71)
- ミツビシ(47)
- CKD(41)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- KTC(15)
- 水本機械製作所(15)
- サンコー(三甲)(14)
- クボタ計装(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- 三桂製作所(12)
- StarTech.com(12)
- エスコ(9)
- マキタ(9)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](9)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- イスカル(7)
- ブランドをもっと見る
「b4-18」の検索結果

12.7sqソケット(12角)(ミリ)
KTC(18件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷から翌々日出荷穴角十二角差込角(sq.)12.7仕様21世紀バージョンツールパワーフィット適合21世紀バージョンツールパワーフィット
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器(5件のレビュー)¥489税込¥5381パック(2個)当日出荷から9日以内出荷ねじ径M4ねじピッチ0.7ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ステップドリル 竹ちゃんブラック
ユニーズ(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷インパクト・ステンレス両方対応。切れ味抜群なのに安い。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ・拡大・修正に。面取り・バリ取りに。材質コバルトハイス鋼表面処理窒化チタンアルミコーティング
ワールドカーボディーカバー タフター
ユニカー工業(6件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から6日以内出荷ポリエステルタフター生地を使用したスタンダードタイプのボディカバーです。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。材質ポリエステルタフター
ソケット(六角タイプ)
nepros(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作ネプロスです。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。差込角(mm)12.7穴角六角
ブレーキシュー スプリング無し
Vesrah(9件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット当日出荷から9日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
FACE MIX レディス吸水速乾ポロシャツ(花柄A) FB4018L
ボンマックス¥4,898税込¥5,3881枚7日以内出荷材質ポリエステル100%基本仕様ボタンダウン、両脇スリット入り(内側花柄トリミング)、左胸アウトポケット、台衿内側、前立て下側、袖口内側、ヨーク内側に花柄使用機能ストレッチ対応、吸水速乾生地コンフォートセンサー
ステンレスラック ベタ棚4段仕様(SUS430)
シンコー¥84,980~税込¥93,478~1台翌々日出荷美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式製品です。ベタ棚4段仕様材質SUS430パイプ径(Φmm)38(支柱)棚棚:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304アジャストSUS304・幅(+30mm)段数4耐荷重(kg/段)200高さ(mm)1800使用上の注意※塩素系、酸性の液体、塩分、洗剤原液が付着したまま放置されますと、錆が発生する可能性が高いのでご注意ください。
ミニタイプ クロスB
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981袋(10個)当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途チューブとチューブの接続(違径)形状クロスビイ最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ステンレス ライトシンブル 使用ロープ径4mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥189税込¥2081個3日以内出荷トラスコ品番849-1021材質ステンレス種類シンブル適合ロープ径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
配線固定バー(金具)
ホシモト¥479税込¥5271個当日出荷から9日以内出荷ラック内の配線の整理・固定にご利用いただけます。 ラックの再度フレーム等にお取付ください。用途キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質鉄表面処理三価クロメート寸法L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
配線固定バー(金具)止めネジ付
ホシモト¥599税込¥6591個当日出荷から9日以内出荷金具に六角穴付き止めねじをセットしています。 六角レンチ(二面幅2mm)で付属の止めねじを取り付けることによって回り止め防止になります。用途ラック内の配線の整理・固定用の金具材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Dシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥4,798~税込¥5,278~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
HV-N型 細目仕様 横吊クランプ
三木ネツレン¥92,980税込¥102,2781台3日以内出荷H形鋼・L形鋼は勿論、それに類した構造物専用のクランプです。横吊クランプとして安定した水平吊作業ができます。いずれの方向から引張っても荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこみます。運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。クランプに軸着されたネジリコイルバネによって常に一定の初荷重がカムに働くようになっています。受金はアール状になっており、角度吊の際本体へかかるねじれ力が少なく無理がありません。傷の目立たない細目仕様です。寸法L(mm)160基本使用荷重(t)2寸法D(mm)45寸法H2(mm)92
真鍮 真鍮レールB4 7×9
ケージーパルテック¥2,598税込¥2,8581本翌々日出荷室内用真鍮製甲丸レール材質真鍮仕上生地寸法(幅W×高さH)(mm)7×9長さ(mm)1820穴サイズ(mm)下穴2.5/皿5穴数6ヶ
カルテブック CYC4-30Lタイプ<クリヤー>
リヒトラブ¥3,198~税込¥3,518~1冊3日以内出荷表紙を開けずに1号紙カルテ全体が見える片面クリヤー表紙のA4サイズカルテブック。表装にMRSA対応の抗菌入り特殊カーフを使用しています。(表紙の透明ポリプロピレン部分は除く。)サイズA4・S型穴数30材質表紙/抗菌特殊カーフ・ポリプロピレン、綴じ具/スチール収納枚数200背幅(mm)28縦(mm)315横(mm)250
配線固定バー(中間金具)
ホシモト¥269税込¥2961個当日出荷から9日以内出荷配線固定バーを取り付ける際の、中間金具としてご利用ください。用途ラック内の配線の整理・固定用の中間金具材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) / NB-ABRoHS2対応品
廣杉計器¥11,980~税込¥13,178~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しておりますRoHS指令(10物質対応)対応
ショートリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,598税込¥10,5581本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400C-Nシリーズ
廣杉計器¥4,998~税込¥5,498~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ステン甲丸レールB4 6.5×9
ケージーパルテック¥949税込¥1,0441本翌々日出荷室内用ステンレス甲丸レールです材質SUS304仕上生地寸法(幅W×高さH)(mm)6.5×9長さ(mm)1820穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5穴数6ヶ
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥6,898~税込¥7,588~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴム色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥7,998~税込¥8,798~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴム色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
ボ-ルサイン80 ム-ンライト蛍光レッド
サクラクレパス¥62税込¥681本3日以内出荷「月の光」のような「くっきり」「あざやか」「きれい」な筆跡で、いろんな紙に描くことができる不透明調の水性ゲルインキボールペン、それが「ムーンライト」です。白い紙・色つきの紙・黒い紙・写真など、いろんな紙に描けます。描いたあと筆跡が乾くと、上から重ね描きをすることができます。太字タイプのペン先を使用しており、サインペンのような書き味で、チェックや暗記にも便利です。奥行(mm)13製品質量(g)8縦(mm)153横(mm)10素材軸・キャップ・先栓・尾栓:PP
...