カテゴリ
- 物流用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- オカムラ(岡村製作所)(1,043)
- ミツビシ(639)
- MAZDA(マツダ)(291)
- Panasonic(パナソニック)(282)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(232)
- YAMAHA(ヤマハ)(185)
- ホンダ(179)
- KANA(片山チエン)(139)
- SMC(137)
- トヨタ(59)
- ニッサン(57)
- CKD(38)
- エスコ(30)
- 潤工社(27)
- TRUSCO(21)
- スバル(20)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- モートーン(15)
- イスカル(13)
- ブランドをもっと見る
「b83」の検索結果

ラジエターキャップ
(131件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
レバーホイスト 荷重リミッター付
(24件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。販売区分業務用