カテゴリ

  • 保管用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(58)
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • DAYTONA(デイトナ)(115)
  • DST(大同端子製造)(12)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(36)
  • LAMP(スガツネ工業)(21)
  • MAZDA(マツダ)(61)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(56)
  • PMC(17)
  • SMC(2,865)
  • TOKO(東洋計器興業)(73)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(34)
  • サンコー(三甲)(31)
  • ホンダ(218)
  • マキタ(24)
  • 三菱電機(17)
  • 東洋技研(20)
  • 渡辺電機工業(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl-8」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm モノタロウ
    グリーン
    グレー

    中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面 ベース付きだから、床を傷つけません。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    高さ(mm)2400タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)300
  • 中量ラック 300kg 連結 高さ2400mm モノタロウ
    グリーン
    グレー

    中量ラック 300kg 連結 高さ2400mm

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
    タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付 モノタロウ

    フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。
    用途フィルターのハウジングとして。使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)20~30最高使用圧力(MPa)0.5標準流量(L/min)8以下