カテゴリ
- 保管用品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(57)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- DAYTONA(デイトナ)(115)
- DST(大同端子製造)(12)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(36)
- KIJIMA(キジマ)(10)
- LAMP(スガツネ工業)(21)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
- NOJIMA ENGINEERING(10)
- PMC(17)
- SP忠男(10)
- TOKO(東洋計器興業)(73)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(28)
- プロトブレンボ(12)
- マキタ(24)
- 三菱電機(12)
- 東洋技研(20)
- 渡辺電機工業(38)
- ブランドをもっと見る
「bl-8」の検索結果



中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm
(3件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面 ベース付きだから、床を傷つけません。 ベース付きだから、床を傷つけません。高さ(mm)2400タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)300


中量ラック 300kg 連結 高さ2400mm
(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
フィルターハウジング 樹脂製 空気抜きボタン付
(22件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷カートリッジフィルターや活性炭フィルター、プリーツフィルターをセットして使用出来ます。 空気抜きボタンで内部の空気を容易に抜く事が出来ます。 20インチタイプは10インチタイプと比較すると、流量を約2倍確保できます。 同じ流量でお使いの場合には、使い捨てフィルターの寿命が約2倍になります。 目詰まり状態がわかりやすい透明タイプ、内部を見せない青色タイプがあります。用途フィルターのハウジングとして。使用温度範囲(℃)2~40最大流量(L/min)20~30最高使用圧力(MPa)0.5標準流量(L/min)8以下