カテゴリ
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- サンワダイレクト(54)
- サンワサプライ(63)
- オリエンタルモーター(10)
- A&D(エー・アンド・デイ)(20)
- INTERPLAN(3)
- HOSHIDEN(2)
- スイッチサイエンス(6)
- AMPHENOL(644)
- ROLINE(232)
- RS PRO(4,274)
- SPARKFUN(336)
- WURTH ELEKTRONIK(981)
- エレコム(230)
- フエニックス・コンタクト(240)
- ホンダ(9,682)
- ミツビシ(359)
- メディアカバーマーケット(443)
- モートーン(271)
- 三菱ふそう(2,221)
- ブランドをもっと見る

コードリーダー
(118件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)用途DC12V車専用付属品専用巾着袋適合2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます)寸法(mm)70×110×16コード長さ(mm)550ディスプレイ2インチ使用環境温度(℃)0~50定格作動電圧(V)DC12言語表示英語販売区分業務用
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら