カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(23)
- ボールバルブ(15)
- 事務用品(8)
- 油性ボールペン(3)
- 厨房用品(1)
- ボウル(1)
- メカニカル部品(36)
- ラジアル玉軸受(33)
- ボールローラー(3)
- 梱包用品(19)
- 作業工具(19)
- 切削工具(6)
- 整備工具・収納(5)
- 物流用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(3)
- 1/4(11)
- 3/8(11)
- 1/2(15)
- 3/4(13)
- 1(12)
- 1-1/4(10)
- 1-1/2(9)
- 2(10)
- 3(1)
材質
- ステンレス(8)
- 塩化ビニール(PVC)(4)
- 樹脂(1)
- 段ボール(1)
- 銅(1)
- 黄銅(真鍮)(11)
呼び径(A)
- 6(3)
- 8(11)
- 10(11)
- 15(15)
- 20(13)
- 25(12)
- 32(10)
- 40(9)
- 50(10)
- 80(1)
使用流体
ガス(2)
水(18)
油(16)
空気(13)
蒸気(1)
ボールバルブ種類

スタンダードボア(1)

フルボア(2)

レデューストボア(3)
接続方式
- ねじ込み形(15)
- ソケット形(2)
- フランジ形(1)
- ホース接続(2)
ねじ込み形・ソケット形・フランジ形・ホース接続
ハンドル形状
- T形(2)
- レバー式(11)
T形・レバー式
バルブ種類

ボールバルブ(23)
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 0.68(8)
- 0.98(2)
- 1(2)
- 1.4(1)
- 4.1(1)
- 4.12(4)
- 5.49(6)
0.68・0.98・1・1.4・4.1・4.12・5.49
ブランド
- モノタロウ
- KITZ(キッツ)(354)
- uni(三菱鉛筆)(394)
- OHNO(大野ゴム工業)(7)
- サンノート(3)
- ゼブラ(247)
- TKG(93)
- マルエフ(7)
- 東洋バルヴ(108)
- EBM(江部松商事)(127)
- ライオンケミカル(3)
- IKO(日本トムソン)(1,210)
- NSK(日本精工)(2,878)
- RS PRO(671)
- SKF(日本エスケイエフ)(933)
- SMC(2,369)
- エスコ(1,581)
- ホンダ(632)
- ラムマウント(542)
- 黒田精工(1,525)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(2)
FSC認証
「bo-ru」の検索結果

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型
(407件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷耐食性に優れた黄銅製です。用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型
(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ(スタンダードボア)
(53件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅口径タイプスタンダードボア材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールペン0.7 ノック式油性
(115件のレビュー)¥59税込¥651本当日出荷ラバーグリップで手がつかれにくく、滑らかな書き味のノック式油性ボールペンです。用途筆記用具として材質(本体・クリップ・ノックバー)AS樹脂、(グリップ)エストラマー樹脂全長(mm)145質量(g)6方式ノック式最大径(Φmm)10先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数単色商品タイプ本体入数(本)1
PVCボールバルブ 接着式
(37件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。用途農業などの配管に材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ソケット式使用流体水ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製
¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
PVCボールバルブ ネジ式
(25件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 ネジ式。用途農業などの配管に材質(本体)PVCタイプネジ式使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ネジ式使用流体水ハンドル形状T形材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア式接続方向ストレート
ダンボール箱 無地 Aフルート
(32件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1パック(20枚)当日出荷強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。用途輸送、収納・保管に形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約5タイプシングルフルート入数(枚)20ライナーK5
ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製
(8件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ネジ式クラス800バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製
(10件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプレデューストハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)鉄(亜鉛メッキ)材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型
(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
小型ボールバルブ 外・内ネジ型
(73件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状外、内ネジ型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続方式外、内ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
ボールバルブ ソケット式 塩ビ製
(15件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷PVC製で耐食性に優れています。用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVC材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ソケット式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型
(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
巻き段ボール
(84件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781巻当日出荷ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。 巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。質量(kg)約6~7色段ボール色直径(Φmm)約400材質(裏)クラフト50g/m2
ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品
(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1パック(10枚)当日出荷厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。 FSC認証取得商品です用途重量物、海外発送品などの梱包に。形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8入数(枚)10FSC認証認定ライナーC5
ダンボール箱 無地 Wフルート
(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(10枚)当日出荷厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。 お買得価格の商品です。用途重量物、海外発送品などの梱包に形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8入数(枚)10ライナーC5
ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品
(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(20枚)当日出荷強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 FSC認証取得商品です。用途輸送、収納・保管に。形状A式(みかん箱タイプ)タイプシングルフルート入数(枚)20FSC認証認定FSC認証番号FSC-C350556ライナーK5
小型ボールバルブ ホースニップル一体型
(41件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状ホースニップル一体型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×ホース口使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
ボールチェーン
(17件のレビュー)¥209~税込¥230~1パック(5本)当日出荷札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなどロープ径(Φmm)2.4
油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mm
(31件のレビュー)¥139税込¥1531本当日出荷4色の油性ボールペンとシャープペンシルが付いた多機能ボールペンです。 頭部には消しゴムが付いています。材質本体:AS・PP・TPR全長(mm)146質量(g)14方式ノック式芯径(mm)0.5インク色黒、青、赤、緑先端ボール径(mm)0.5インク油性インク色数4色+シャープペン商品タイプ使い切り本体
養生シート 両面PEコーティング+エンボス加工
(12件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻ほか当日出荷表裏に樹脂ラミネート加工をしているため、防水性、耐久性があります。 エンボス加工をしてあるので、滑りにくく緩衝性・保護力に優れています。 用途に応じて長さの切断が簡単にできます。用途移転・引越し時の建物への養生など材質PE両面コーティング紙シート幅(mm)1000加工エンボス加工シート長さ(m)50シート厚さ(mm)約0.5
油性ボールペン0.7 ニードルタイプ5本セット
(70件のレビュー)¥96税込¥1061袋(5本)当日出荷滑らかで軽い書き心地のノック式ボールペンです。 ニードルタイプのため線を引いたり、細かい文字が書きやすい!仕様ラバーグリップ付全長(mm)141方式ノック式材質(軸)樹脂インク色黒先端ボール径(mm)0.7生産国INDIAインク油性染料色数単色商品タイプ本体入数(本)5繰り返し・詰め替え対応
磁気ボール盤カッター
(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35販売区分業務用
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型
(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
(345件のレビュー)¥72~税込¥79~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
小型ボールバルブ 両外ネジ型
(47件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両外ネジ型使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68寸法F(mm)40.5接続方式両外ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
ボールバルブ ネジ式 塩ビ製
(11件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷PVC製で耐食性に優れています。用途農水、浄化槽、排水など材質(本体)PVCタイプネジ式材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.98以下接続方式ネジ式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ダンボールシート
(14件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681セット(40枚)当日出荷C5AF(厚さ約5mm)のダンボールシートです。 3×6版(910×1820m)のハーフサイズとなっており、様々な用途に対して使い勝手のよいダンボールシートです。用途養生・梱包材・教材として材質C5AF(厚さ約5mm)入数(枚)40サイズ(mm)910×910
深溝玉軸受 6200番台 ZZ
(248件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷最も代表的な転がり軸受です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(226件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(138件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ノック式油性ボールペン0.5 (3本入り)
(14件のレビュー)¥139税込¥1531パック(3本)当日出荷書きやすいノック式油性ボールペンです。握りやすく滑りにくいグリップ仕様用途筆記用具として材質本体:AS+ABS+TPE樹脂全長(mm)約142方式ノック式インク色黒先端ボール径(mm)0.5インク油性インク商品タイプ本体入数(本)3
ダンボール箱 発送用 ネコポス対応タイプ
(12件のレビュー)¥649税込¥7141パック(10枚)当日出荷ネコポス規格対応の高さ25mmの段ボール箱です。 折り目が付いて組み立て簡単! 開封に便利なミシン目入りです。用途書類・カタログ・印刷物などの発送用に、衣類・CD・DVD・化粧品など小さい荷物の発送用に入数(枚)10対応ネコポス、ゆうパケット、ゆうメール、定形外郵便、クリックポスト、飛脚ゆうメール便フルートFライナーC5メール便サイズネコポス/ゆうパケット/クリックポスト
深溝玉軸受 6000番台 ZZ
(157件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ダンボール箱 発送用
(19件のレビュー)¥699税込¥7691パック(10枚)当日出荷折り目が付いて組み立て簡単な段ボール箱です。 225×325×26mmのポスト、新聞受けに入るサイズです。 開封に便利なミシン目入りです。用途書類・カタログ・印刷物などの発送用に、衣類・CD・DVD・化粧品など小さい荷物の発送用に入数(枚)10対応ゆうパケット、ゆうメール、定形外郵便、クリックポスト、飛脚ゆうメール便フルートFライナーC5
ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS316)製
(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス800バルブ種類ボールバルブ