カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- brembo(9)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ERECTA(エレクター)(9)
- Legris(レグリ)(3)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- RS PRO(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- TOYO TIRES(2)
- TRUSCO(1)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- スーパーツール(1)
- タイムリー(2)
- パトライト(PATLITE)(6)
- ホンダ(2)
- 大日製作所(3)
- 富士電機(2)
- ブランドをもっと見る
「bse 215」の検索結果
特価

動力用押し釦開閉器 防浸形
(55件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。用途主として電動機の始動停止の手動制御用保護等級IP67ボタン数2取り付け形状表面取付形極数3P(三相用)適合電動機3Φ220/440V 3.7kW定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開形状防水型色マンセルN5.5/0質量(g)205定格周波数(Hz)50/60端子ねじM4材質(ケース)ポリプロピレン樹脂適合電線(mm2)3.5準拠規格電気用品安全法に準拠許容周囲温度(℃)-10~+50操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠)耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm耐衝撃性能衝撃加速度30G定格通電電流(A)20ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事販売区分業務用