カテゴリ
- 電気材料(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- メディアカバーマーケット(3,831)
- 大阪魂(1,023)
- TRUSCO(273)
- サンワサプライ(271)
- 日研工作所(234)
- 三菱電機(225)
- エスコ(169)
- 福井クラフト(169)
- MSTコーポレーション(168)
- BIG DAISHOWA(158)
- StarTech.com(158)
- オーム電機(146)
- おたふく手袋(125)
- KTC(114)
- エレコム(94)
- OWLTECH(オウルテック)(91)
- SHIMANO(シマノ)(86)
- コクヨ(85)
- ダイヘン(82)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bt」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(5個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
シリカゲル乾燥剤 青 ボトル
(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(500g)当日出荷シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)寸法(mm)80×195区分A形質量(g)500pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30
電池チェッカー デジタル表示タイプ
(52件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷残量がデジタル表示で見やすい。 色々な電池の残量がひとめでわかります。材質ABS樹脂寸法(mm)80×35×18色黒質量(g)39使用電池単4形乾電池×1個電池寿命約1時間(連続測定時)測定可能電池単1・2・3・4・5形乾電池、9V積層乾電池、定格1.5Vボタン形電池(形状によっては対応できません)
保護キャップ USB(A)メス用 ツマミあり
(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(10個)ほか当日出荷抜き差ししやすいツマミ付きタイプ。 未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。用途USBタイプAメス用仕様ツマミ有材質ABS樹脂質量(g)1個:0.5種類USBタイプAメス用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13.1×D16.4×H7.0
LED作業灯 電池式
(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷明るさ調整2段階(1000Lm/400Lm)。 作業時に便利な スタンド底部にマグネット付き。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。用途作業用のライトとして材質ABS+PC質量(g)約380(電池含まず)消費電力(W)15全光束(Lm)強:1000、弱:400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172.2×127.3×46.5発光色昼光色光源COB LEDチップ×1角度調整範囲前後180°使用電池乾電池 単3電池×4本(別売)点灯方式強/弱/SOS(3モード)照射角120°(広角)防水保護等級IPX3電球の種類LED連続点灯時間(時間)強:約3、弱:約7