「bt-hp23」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドパレットトラック モノタロウ

    ハンドパレットトラック

    モノタロウ(132件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
    用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70販売区分業務用
  • ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ モノタロウ

    ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    当日出荷
    過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
    用途パレットの運搬にタイプ低床タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)540フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93販売区分業務用
  • ステアリングホイール  ハンドパレットトラック用 モノタロウ

    ステアリングホイール ハンドパレットトラック用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット(2個)
    当日出荷
    ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
    用途ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。仕様ハンドル側外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)180×50×20販売区分業務用
  • ハンドパレットトラック ビシャモン

    ハンドパレットトラック

    ビシャモン(18件のレビュー)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
  • ハンドパレットトラック1.5t(軽量型) TRUSCO

    ハンドパレットトラック1.5t(軽量型)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    翌日出荷
    自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
    タイプ標準タイプ全高(mm)1180ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪:73×80ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪:180×50フォーク内幅(mm)150
  • ハンドパレットトラック2t(軽快タイプ) TRUSCO

    ハンドパレットトラック2t(軽快タイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1台
    16日以内出荷から91日以内出荷
    走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※メーカー比)ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
    用途パレットの運搬。仕様ロードホイール:シングルタイプ軽量タイプ全高(mm)1160フォーク内幅(mm)160
  • ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモン

    ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)

    ビシャモン(2件のレビュー)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
    用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプ
  • ハンドパレットトラック(低床式) TRUSCO

    ハンドパレットトラック(低床式)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
    フォーク最低高さ51mmの薄型タイプです。 自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。 ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。 ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
    タイプ低床全高(mm)1200
  • THPN用ステアリングホイールアッセンブリー TRUSCO

    THPN用ステアリングホイールアッセンブリー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    適合機種THPNセット内容ステアリングホイール×1 ベアリング×2
  • ハンドパレットトラック TRUSCO

    ハンドパレットトラック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    16日以内出荷から91日以内出荷
    ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。 フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。 ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪であるため、ウレタンよりも軽く運搬できます。
    用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。車輪径(Φmm)ステアリングホイール/160(ナイロン)、ロードホイール/70(ナイロン)フォーク幅W(mm)130
  • ハンドパレット用パーツロードローラーアッセンブリー TRUSCO

    ハンドパレット用パーツロードローラーアッセンブリー

    TRUSCO
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷
    セット内容ロードローラー×1 ベアリング×2
  • ハンドパレット用パーツ コレック

    ハンドパレット用パーツ

    コレック(4件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番324-4261適合機種NCL-10、15、25品名ロードホイール低床外径×幅W(mm)65×100車軸径(mm)Φ20
  • ロードホイール ハンドパレットトラック用 モノタロウ

    ロードホイール ハンドパレットトラック用

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(4個)
    当日出荷
    ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
    用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール仕様フォーク側適合ハンドパレットトラック HP-2000幅(mm)70直径(Φmm)73ベアリング内径(Φmm)20販売区分業務用
  • ステアリングホイール コレック

    ステアリングホイール

    コレック(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番324-4288適合機種NC-10(1000KG)・NC15(1500KG)・NC25(2500KG)NCL-10、15、25質量(g)2830品名ステアリングホイール外径×幅W(mm)180×50
  • 75x95mm パレットトラックローラー エスコ

    75x95mm パレットトラックローラー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥10,600税込¥11,660
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA986RP-75材質スチール(リム)車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)95種類ボールベアリング耐熱温度(℃)-20~70車軸径(mm)20
  • キャッチパレットトラック用ステアリングホイール をくだ屋技研

    キャッチパレットトラック用ステアリングホイール

    をくだ屋技研(3件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合本体CP-20L-122・CP-20L-140軸径(Φmm)25(表)、25(裏)ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60材質(ホイール)アルミ
  • ハンドパレットトラック(超低床式) TRUSCO

    ハンドパレットトラック(超低床式)

    TRUSCO
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    10日以内出荷から31日以内出荷
    フォーク最低高36mmの超薄型です。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上部に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪、ロードホイールはスチール車輪を使用しています。 ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので、丈夫でしっかり握れます。 超低床式です。
    仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径140×幅50mm、ポリウレタン車輪 径34×幅81mm(シングル車輪)タイプ超低床式全高(mm)1110
  • ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式 ビシャモン

    ビシャモン ハンドパレットトラック 標準式

    ビシャモン
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個ほか
    11日以内出荷
    ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
    タイプ標準タイプ
  • ハンドパレットトラック シンセイ

    ハンドパレットトラック

    シンセイ
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    翌々日出荷
    ローラーを2個採用することにより、パレットの抜き差し時のフォーク上下移動差が少なくなり、スムーズに操作できます。
    用途パレットの運搬に材質スチール
  • Rotronic Instruments 温湿度計プローブ HygroPalm HP23シリーズ用 Rotronic Instruments

    Rotronic Instruments 温湿度計プローブ HygroPalm HP23シリーズ用

    Rotronic Instruments
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = HygroPalm HP23シリーズA 2m extension cable is available for the H2-S probe see stock no. ; 668-0781 668-0781 When ordering ; 668-0794 668-0794 HC2-HK25 Humidity, High Temp. probe it is necessary to also order ; 720-9005 720-9005 SP-M15 wire mesh filter to protect the sensors. Hygroclip2 Humidity ; Temperature Probes. Hygroclip2 humidity ; temperature probes for use with the HygroPalm 22 thermohygrometer. Fully interchangeable without loss of precision ±0.8%RH , ± 0.1℃ accuracy Based on AirChip 3000 digital technology User configurable settings Integral 2000 point data storage Automatic sensor test and drift compensation適合機種HygroPalm HP23RoHS指令(10物質対応)対応