カテゴリ
- 作業工具(3)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KITO(キトー)(405)
- コガネイ(331)
- CKD(282)
- BIGM(丸山製作所)(224)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(144)
- omron(オムロン)(133)
- 富士電機(114)
- 三菱電機(112)
- SHIMANO(シマノ)(93)
- イスカル(81)
- 日東工業(78)
- シュナイダーエレクトリック(67)
- エスコ(56)
- IDEC(和泉電気)(54)
- 明工社(54)
- TRUSCO(51)
- 住友電工ハードメタル(50)
- RYOCO(菱高精機)(48)
- タンガロイ(47)
- ブランドをもっと見る
「c200」の検索結果
特価

強力B型クランプ
(92件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
クランプ L型 標準
(237件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)種類Lクランプ・F型クランプ寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7アゴの深さ(mm)約80締付力(kg)70
ミニカッター
(28件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。用途針金や番線の切断に。材質スチール(本体)、SK5(刃)全長(mm)200質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
USB2.0ケーブル A-Cタイプ
(18件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。用途充電、通信ケーブル仕様ツイストペアケーブル色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス