カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- CKD(8)
- SMC(5)
- オリオン機械(1)
- THK(1)
- 長野計器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1)
- AirTAC(1)
「ckd fj-0-10」の検索結果

エアフィルタ オートドレンN.O
(88件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。付属品ブラケット仕様オートドレンN.O材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用