カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- HACRAY(ハクライ)(4)
- j5 create(3)
- KSフィルター(3)
- Logtag Recorders(9)
- omron(オムロン)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- RS PRO(3)
- SIEMENS(3)
- SMC(4)
- SPARKFUN(58)
- STMicro(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エレコム(5)
- ビット・トレード・ワン(6)
- フエニックス・コンタクト(3)
- メディアカバーマーケット(11)
- 三菱電機(3)
- 工進(4)
- ブランドをもっと見る
「cr ag 3v」の検索結果

バッテリーテスター 日本語対応 プリンター内蔵タイプ
(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷測定結果をプリントアウトする事が出来ますのでユーザー様へバッテリーの状態を説明する事が出来ます。 試験規格はCCA、BCI、CA、MCA、JIS、DIN、IEC、EN、SAE、GBといった世界の主要なバッテリー規格に対応しています。 さらに、24Vの始動系統診断と充電システム診断が可能です。用途一般的な鉛蓄電池、AGM(フラット型、スパイラル型)バッテリー、ゲル型バッテリー、EFBバッテリーなど、全ての自動車始動用鉛蓄電池に使用できます。 (ハイブリッド車の場合、鉛蓄電池搭載車であれば対応可能)寸法(mm)210×90×40測定範囲100-2000CCA質量(g)470公差CCA公差:±3%、電圧公差:±0.5%電源3.0V/600mAh/Li-MnO2 Button cell CR2450(時間記録用)適合規格CCA、DIN、JIS、EN、IEC、GB、SAE、MCA、BCI、CA使用電圧範囲(V)DC8-30ケーブル長(mm)約900動作温度(℃)0~50交換方法(ロールペーパー)1.プリンターカバーのレバーを引き、カバーを開ける。2.残りのロール紙を取り出し、新しいロール紙を用意する。3.新しい印刷用紙の頭部を引き出し、印刷面(内側のつるつるの面)を下向きにプリンターに取り付けます。4.プリンターカバーを閉め、余分な印刷用紙をカットします。販売区分業務用