カテゴリ

  • 測定用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SK(新潟精機)(88)
  • RS PRO(82)
  • エスコ(77)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(49)
  • タニタ(45)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(38)
  • オーム電機(34)
  • A&D(33)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(31)
  • 佐藤計量器製作所(29)
  • テクロック(29)
  • カスタム(25)
  • マザーツール(25)
  • ドリテック(24)
  • リーベックス(22)
  • ELPA(20)
  • カシオ計算機(20)
  • INSIZE(インサイズ)(20)
  • シンワ測定(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cr2032」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウリチウムコイン電池 CR2032モノタロウ(371件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032化学物質安全性参考資料(0.3MB)
デジタルカードテスター モノタロウデジタルカードテスターモノタロウ(157件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000付属品収納ケース電源CR2032(別売)DUTY0.1~99%関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(6.4MB)
点検鏡 LEDライト付き モノタロウ点検鏡 LEDライト付きモノタロウ(67件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。 LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック全長(mm)285~880質量(g)88電源コイン電池CR2032×2個(別売)本体寸法(mm)52×84ミラー寸法(mm)42×64光度(mcd)1400
室内デジタル温湿度計 ミニ モノタロウ室内デジタル温湿度計 ミニモノタロウ(41件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
室内の温湿度を一目で確認。 形がコンパクトでマグネット式、スタンド、壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。測定範囲温度:0~50℃、湿度:20~95%質量(g)約32.5(乾電池含まず)電源ボタン電池CR2032(別売り)1個精度温度:0.0~40.0℃/±1.0℃,それ以外±2.0℃湿度:35~75%/±5%,それ以外±10%測定対象温度・湿度測定単位温度:0.1℃、湿度:1%設置方式マグネット式・置き式・壁掛け主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)18×45×59取扱説明書(0.7MB)表示周期15秒毎
pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ モノタロウpH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプモノタロウ(35件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
センサー交換ができるのでくり返し使えて経済的です。 防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。
用途水質調査など測定範囲(pH)0.00~14.00付属品取扱説明書、標準液(pH4、pH7)、保存液(Soaking Solution)、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵)寸法(mm)Φ37.5×H170質量(g)約87(電池含む)電源CR2032リチウム電池×2個サンプリング3回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲0~+60℃、75%RH以下(但し結露のないこと)
クランプメーター モノタロウクランプメーターモノタロウ(118件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
デジタル風速計 コンパクト モノタロウデジタル風速計 コンパクトモノタロウ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
風速と温度を同時計測することができます。 ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。 本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。 バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)質量(g)47.6(保護ケース無の場合)電源CR2032(別売)測定項目風速、気温精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃ケース色センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計分解能0.2m/s、0.2℃温度測定範囲(℃)-10~45ディスプレイLCD風速測定範囲(m/s)0~30測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)オートパワーオフ14分(無操作時)色(本体)ローバッテリー表示ありバックライトアクティブ12秒取扱説明書(0.5MB)
プロトラクター デジタル式 モノタロウプロトラクター デジタル式モノタロウ(5件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)角度の測定範囲(°)0.0~359.9最小目盛0.1°、1mmオートパワーオフ5分角度精度(°)±0.3取扱説明書(8.8MB)
デジタルデプスゲージ Mini モノタロウデジタルデプスゲージ Miniモノタロウ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定質量(g)60測定範囲(mm)0~25電源コイン電池CR2032(別売り)本体寸法(mm)約60×113×15器差(mm)±0.2測定子(mm)約3×4最小目盛(mm)0.01本体長さ(mm)約85
デジタル外側マイクロメータ モノタロウデジタル外側マイクロメータモノタロウ(15件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
欠品中
標準デジタル外側マイクロメータです。読みにくかった数値も一目で正確に読み取れます。オートパワーオフ(約5分)機能付き。 また、球面アタッチメントがついているのでパイプの肉厚等の測定に便利です。
測定範囲(mm)0.001~25最小読取値(mm)0.001器差(μm)±3付属品モニター用電池CR2032×1個、球面アタッチメント×1個、電池フタ用スパナ×1個材質フレーム:機械構造用炭素鋼寸法(mm)61×156×28質量(g)197電源リチウム電池CR2032×1個電池寿命(通常使用で約)8ヶ月測定圧力10N取扱説明書(0.3MB)
LEDライトルーペ 薄型 モノタロウLEDライトルーペ 薄型モノタロウ(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等倍率(倍)3、5、7材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×50使用電池CR2032×2個((別売)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
デジタル吊りはかり コンパクト モノタロウデジタル吊りはかり コンパクトモノタロウ(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
持ち運びに便利ばコンパクトな吊りばかりです。バックライト付なので、数字がはっきり見えます。
用途荷物の計量に。ブラッシュドゴールド質量(g)75ひょう量(kg)50電源コイン形リチウム電池 CR2032×1(別売り)最小表示(kg)0.05機能風袋引き、データホールド本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×30×50取扱説明書(2.6MB)
タイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付 モノタロウタイヤゲージ デジタル 大画面LED 溝ゲージ付モノタロウ(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
この商品一つでタイヤの空気圧とトレッド(タイヤの溝)の深さもはかる事が出来る便利なタイヤエアゲージです。 空気圧とトレッドともにデジタル表示可能! 大画面のデジタル表記で見やくLEDバックライトの付いており暗い場所でも簡単に確認出来ます。 片手に収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。
用途タイヤのメンテナンス作業に。測定範囲(kPa)25~680最小目盛(kPa)5質量(g)49(電池含む)測定範囲(mm)0~15.8本体寸法(mm)88×51×23精度±10.4kPa精度(mm)±0.5機能電源自動OFF:約20秒後最小目盛(mm)0.1電池CR2032×1個(別売り)取扱説明書(3.8MB)
ポケットデジタルレベル マグネット付 モノタロウポケットデジタルレベル マグネット付モノタロウ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
ポケットサイズで持ち運びに便利なデジタルレベルです。底面にマグネット、オートオフ機能付き。
用途水平・垂直・勾配の測定仕様底面マグネット付材質樹脂測定範囲90°四方向(360°)質量(g)60使用温度範囲(℃)0~40℃、80%RH 以下(結露しないこと)電源CR2032×2個(別売り)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×40×17最小単位(デジタル表示)0.1 °/0.01%オートパワーオフ3分間色(本体)ブラック取扱説明書(4.6MB)
デジタルハイトゲージ モノタロウデジタルハイトゲージモノタロウ(7件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
デジタル表示で見やすいハイトゲージ!
用途部品測定に最大測定長(mm)300最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04付属品スクライバー×1本(本体材質:ステンレス/先端材質:超硬合金)種別デジタル全長(mm)476質量(kg)約2.5測定範囲(mm)0~300表示形式デジタル使用電池コイン電池CR2032×1個(別売)商品タイプ本体
デジタルトルクアダプター モノタロウデジタルトルクアダプターモノタロウ(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。
用途検査、締め付け用取扱説明書(2.3MB)精度(%)CW±1.5%(順)、CCW±2.5%(逆)全長(mm)75付属品ボタン電池CR2032×1個、ミニドライバー×1本使用環境温度(℃)-10~60