カテゴリ

  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • NTN(エヌティーエヌ)(11)
  • FYH(日本ピローブロック)(3)
  • 旭精工(2)
  • 七星科学研究所(2)
  • セルスター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cs307ddu」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き モノタロウドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付きモノタロウ(28件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)取付方式分離型電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps言語表示日本語、英語画素数100万画素映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)取扱説明書(3.9MB)音声ON/OFF可能画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)動作温度範囲(℃)0~+60録画方式ファイル構成:3分モニターサイズ3.0インチ
関連キーワード
ドライブレコーダーカテゴリ
関連カテゴリ