カテゴリ
- 測定用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,162)
- シュナイダーエレクトリック(396)
- onsemi(310)
- フエニックス・コンタクト(299)
- KEMET(285)
- ホンダ(215)
- STMicro(157)
- ON SEMICONDUCTOR(148)
- Electro Harmonix(134)
- BOURNS(85)
- SIEMENS(85)
- AMPHENOL(72)
- VISHAY(72)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(63)
- omron(オムロン)(61)
- 工進(61)
- RS PRO(61)
- SPARKFUN(57)
- HIOKI(日置電機)(53)
- ブランドをもっと見る
「ct dc」の検索結果

マーカーランプ LED12 24V車専用
(46件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。用途DC24V車専用消費電力(W)2外径×高さH(Φmm×mm)88×75コード長さ(mm)赤:270、黒:160消費電流(mA)200取付ピッチ(mm)61ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)照射角広角LED使用数(個)12販売区分業務用
クランプメーター
(118件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池使用温度範囲(℃)0~40精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)表示3 1/2デジットLCD分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)サンプルレート(回/s)3最大表示1999材質(カバー)ABSクランプ開口(mm)27オーバーレンジ表示1