カテゴリ
- 物流用品(2)
- 安全保護具(2)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- イトーキ(2,390)
- オカムラ(岡村製作所)(415)
- SMC(354)
- エスコ(186)
- 長野計器(128)
- 高島計器(115)
- 旭計器工業(105)
- メディアカバーマーケット(89)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(88)
- プラス[家具](75)
- 住友電工ハードメタル(68)
- LAMP(スガツネ工業)(66)
- 日本オイルポンプ(65)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(60)
- ZEALOT(ジーロット)(58)
- D'Addario(58)
- サンワサプライ(56)
- HAKKO(白光)(55)
- RS PRO(53)
- ブランドをもっと見る
「d-型」の検索結果

ターミナルラバー D型
¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷衝撃吸収力に優れたD型ゴム製の衝撃吸収材! 接触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状です。 合成ゴム製なので、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。形状D型厚さ(mm)10色黒材質(本体)合成ゴムタイプ中空タイプ材質(当板)炭素鋼
キーリング D型ワイドタイプ
¥1,298税込¥1,4281個当日出荷多くのカギを保守管理するのにです。 握り易く持ち運びしやすいD型形状です。 フックとリングが15個付いてお得です。用途カギを保守管理付属品フック:15個、リング15個材質本体、リング:鉄ニッケルメッキ / フック:亜鉛合金ニッケルメッキ色シルバー質量(g)183リング寸法(mm)135(最大値)
カラビナ リング付
(66件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。 大き目リングが2個付いております。付属品リング×2個材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール形状オフセットD型リング外径(Φmm)約27ロック機能なし
USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル
(8件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XPコネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
マガタマフック ステンレス
(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷ステンレス製のマガタマフックです。 D型金具への接続に非常に便利です。用途ジョイント金具として材質SUS316種類アイスナップ寸法L(mm)50寸法D(mm)7.5寸法E(mm)10寸法D1(mm)2寸法W(mm)24参考使用荷重(kN)0.2
圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ50
(10件のレビュー)¥619税込¥6811個欠品中小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計精度±2.5%F.S.測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~100 abs.kPa販売区分業務用
カラビナ オートロック式
¥1,298税込¥1,4281個当日出荷アルミ製の変形D型カラビナで、オートロック式の安全環付です。スライドさせることで簡単に装着できるオートロック式なので、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。安全環を開けてから開閉桿をおさえて開き、対象物をかけた後必ず安全環をしめてください。使用時は安全環を下側にし、かつ長軸方向に力がかかるように取付けてください。用途現場作業、荷物の吊下げ、結束など材質アルミ形状オフセットD型全長(mm)114.7質量(g)89寸法(幅W×高さH)(mm)72×114.7有効径(Φmm)10.4破壊荷重(kg)25ロック機能あり