メッシュチェア エルゴノミックタイプ ヘッドレスト 可動肘置き ジャケットハンガー付き
(6件のレビュー)当日出荷
エグゼクティブな雰囲気を纏う、エルゴノミックメッシュチェアです。
広く大きい座面はモールドウレタンを採用し、長く座っても疲れにくい!
大型ヘッドレスト・可動肘置き・ランバーサポートなど充実の装備。
ジャケットハンガーも標準装備し、上着やコートなどを形崩れすることなく掛ける事ができます。
リクライニングは好きな位置で固定することができます。
用途OAチェアとして。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ付属品可動肘置き・ヘッドレスト・ジャケットハンガー材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)5脚ベース:ナイロンキャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製背もたれ材質:PP+ガラス繊維、メッシュ生地質量(kg)19.46色黒種類オフィスチェア肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×640~650×1160~1240キャスター径(Φmm)50座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×490関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.2MB)ヘッドレストあり