カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • メディアカバーマーケット(160)
  • MURATA(村田製作所)(65)
  • ミツビシ(60)
  • MAZDA(マツダ)(51)
  • CKD(21)
  • KHK(小原歯車工業)(16)
  • NACHI(不二越)(16)
  • 三菱ふそう(16)
  • コクヨ(12)
  • 理研製鋼(11)
  • LION (ライオン事務器)(10)
  • CONTEC(コンテック)(9)
  • 福井クラフト(8)
  • エスコ(7)
  • カノマックス(KANOMAX)(7)
  • イトーキ(7)
  • NSK(日本精工)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • 三菱マテリアル(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-188」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル騒音計 A/C特性 モノタロウデジタル騒音計 A/C特性モノタロウ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個表示3.5桁LCD表示(バックライト付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)分解能0.1dB周波数特性A特性/C特性使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHz測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.9MB)
オイルトレイ 大型トラック用 車輪付き モノタロウオイルトレイ 大型トラック用 車輪付きモノタロウ(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
オイルの抜き取りと保管に使用します。大型トラックも対応の44L収納できます。車輪もついているので移動の負担も軽減します。
用途オイルの抜き取りと保管に材質HDPE質量(g)4100容量(L)44寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×495×885危険物の類別非危険物