カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(210)
- CKD(31)
- KANA(片山チエン)(945)
- KTC(33)
- MIYOSHI(小西製作所)(51)
- NB(日本ベアリング)(52)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(89)
- NOK(43)
- THK(34)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(44)
- TRUSCO(40)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(62)
- オカムラ(岡村製作所)(912)
- 三ツ星ベルト(37)
- 三木プーリ(40)
- 大阪魂(202)
- 山崎実業(39)
- 岩田製作所(51)
- 椿本チエイン(53)
- ブランドをもっと見る
「d0038」の検索結果

ソケット 6角 12.7sq
(258件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角6角
自在ユニオン継手 PVC
(28件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷施工が簡単で確実に取り付けできます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
放射温度計 放射率可変タイプ
(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。 レーザーマーカー無タイプ。用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検測定範囲(℃)-50~400測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)距離係数D:S=12:1使用温湿度範囲0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと)保管温度範囲(℃)-20~60電源単4乾電池×2本(別売)質量(g)136.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×38×93放射率0.1~1.00可変サンプリング約0.5秒(95%)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)応答波長(μm)5~14
ディープソケット インパクト用
(80件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)78差込角(mm)12.7
青銅製グローブバルブ
(35件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷材質(本体)青銅Bronze CC491K使用温度範囲(℃)170以下最高使用圧力(MPa)1.6材質(パッキング)Brass CW614N接続方式ねじ込み形使用流体水、油、蒸気材質(ステム)DZR Brass CW602N材質(ハンドル)Aluminium材質(ボンネット)Bronze CC491Kバルブ種類グローブバルブ
パーツキャビネット 引出 小×4個・中×4個・中深×2個
(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました! 引出しは小×4個・中×4個・中深×2個のタイプで、幅のある小物や、高さのある小物を収納しやすい万能タイプです。 色々な物を収納したい場合にベストマッチします。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい! 背面には壁掛け用の穴があります。用途小物、パーツ等の収納仕切板10外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
ナンバリングスタンプ
(7件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷用途数字のナンバリング作業に。材質本体/文字面:亜鉛合金 ハンドル:ABS パッド:コットン種別2(7様式) 0、1、2、3、4、6、12文字高(mm)約4.0書体明朝外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×38×145文字幅(mm)約3繰り返し・詰め替え対応
パーツキャビネット 引出 小×4個・中×8個
(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷便利なパーツキャビネットにレパートリーが増えました! 引出しは小×4個・中×8個のタイプで、これまでの小サイズでは収納できなかった広幅の小物が納しやすい、収納力抜群なキャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい! 背面には壁掛け用の穴があります。用途小物、パーツ等の収納仕切板12外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190
ソケット インパクト用 差込角19.0 ピン リング
(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷差込角19.0mmのインパクト用ソケットです。ピンとリング付きなのでアンビル(ドライブ角)に固定出来るようになっています。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど材質クロムモリブデン鋼差込角(mm)19穴角6角