カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- KANA(片山チエン)(485)
- BIGM(丸山製作所)(198)
- 大阪魂(85)
- ダイヤトレンド(57)
- DRC(ディーアールシー)(49)
- NOK(38)
- ホームテイスト(28)
- 鹿島化学金属(UKB)(27)
- NTN(エヌティーエヌ)(25)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(22)
- CKD(21)
- オーム電機(18)
- MOTTERU(17)
- エレコム(16)
- エスコ(15)
- NSK(日本精工)(15)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- PLUS(プラス)[文具](11)
- ケナメタル(10)
- ブランドをもっと見る
「d0058」の検索結果

突っ張り耐震ポール
(144件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(2本)当日出荷地震の時に活躍する家具等の転倒防止用の突っ張りポールです。 室内や押し入れなどさまざまな場所で使えます。用途家具の転倒防止に色白耐荷重(kg)200/2本使用時
マグネットホルダ台
(194件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081台当日出荷磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途器具、装置の固定や仮付け
カード立て V型 アクリル
(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷透明度の高いアクリル樹脂で、告知内容をきれいに見せるカード立てです。 飲食店や会社など、さまざまなシーンで活躍します。 安定感のあるV型で、両面をご使用いただけます。用途店舗のプライスカードやメニュー表示に。 会社のネームカードや案内表示に。材質透明アクリル厚さ(mm)1.8
深溝玉軸受 6800番台 ZZ
(22件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
拡大鏡 マグネット付
(11件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷Φ100の大型レンズ付きフレキシブルチューブですので、目にも優しい。ベースにはマグネットを使用してますので工作機械やスチール製製作台にも設置できます。全長(mm)460種類スタンドルーペ(マグネット付)吸着力(N)800倍率2レンズ径(Φmm)100マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
ボールベアリング 6800番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途※本来の用途以外には使用しないでください。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800
深溝玉軸受 6800番台 開放形
(3件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼面取寸法r(mm)0.3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6800