カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ODELIC(オーデリック)(39)
  • omron(オムロン)(10)
  • 富士電機(10)
  • スズキ(6)
  • DELTA(デルタ)(4)
  • Philips(4)
  • 東芝(3)
  • OSRAM(オスラム)(3)
  • unitech(3)
  • RG(レーシングギア)(3)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • PIAA(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • DNライティング(2)
  • brembo(2)
  • ATEN(2)
  • SMART[自動車用品](2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • ホンダ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4r led」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応  車検対応 モノタロウ

    HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応

    モノタロウ(20件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(2本)
    当日出荷
    電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
    用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応タイプD4C(D4R/D4S共通)適合機種メーカートヨタ・ダイハツ色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約2800適合12V車・24V車両用定格寿命(時間)2000販売区分業務用
  • 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ

    純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応

    モノタロウ(70件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
    用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。純正カラー定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500仕様車検対応定格電力(W)35販売区分業務用
  • LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ

    LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品

    モノタロウ(1325件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(2L)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
  • HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウ

    HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応

    モノタロウ(63件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(2本)
    当日出荷
    電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
    用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35口金P32d-3定格電圧(V)12・24兼用販売区分業務用
  • LEDヘッドライト H4 HILOW モノタロウ

    LEDヘッドライト H4 HILOW

    モノタロウ(53件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット(2個)
    当日出荷
    高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
    用途H4ヘッドライトコンバージョンキットタイプH4(Hi/Low切替)定格電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)幅W×全長(mm)35.5×97色温度(K)6000LED36W販売区分業務用