カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 作業工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 物流用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • オカムラ(岡村製作所)(758)
  • KANA(片山チエン)(652)
  • BIGM(丸山製作所)(359)
  • NTN(エヌティーエヌ)(269)
  • 大阪魂(255)
  • ホンダ(179)
  • オザック精工(171)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(160)
  • NSK(日本精工)(143)
  • FYH(日本ピローブロック)(110)
  • CKD(109)
  • TRUSCO(105)
  • NACHI(不二越)(103)
  • 岩田製作所(98)
  • HEADS(ヘッズ)(95)
  • イスカル(90)
  • プロトブレンボ(87)
  • KITZ(キッツ)(86)
  • エスコ(79)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d60」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パーツボックス モノタロウパーツボックスモノタロウ(458件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。材質ポリプロピレンブラック/クリア/オレンジ仕切りあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レタートレー A4 クリアタイプ モノタロウレタートレー A4 クリアタイプモノタロウ(50件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
積み重ねて使用ができ、書類を取り出しやすいように後方にスライドできます。 本体が透明なので書類が見やすく、A4サイズのファイル毎書類がスッポリ収まります。 別売のジョインターを使用すれば更に収納力がアップします。
用途机上での書類整理、保管収納サイズA4材質ポリスチレン樹脂透明質量(g)300内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×340×53外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×60関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ストレートドリル 高耐久 モノタロウストレートドリル 高耐久モノタロウ(192件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
パーツストッカー モノタロウパーツストッカーモノタロウ(107件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
細部まで使いやすさにトコトン拘った これぞMADE IN JAPANのパーツケースです。 用途に合わせて仕切り板を移動できるので、DIY工具や釣具など様々な用途に活用可能! 底部角にカーブを持たせているので、細かいネジや部品などが取出しやすい! 移動、持ち運びに便利なハンドル付き。 ツールボックス 耐荷重500kgに積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに材質ポリプロピレン高さ(mm)78質量(g)900奥行(mm)290仕切板15仕切数(個)(最大)18内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×80(×3列)×60仕切りあり収納量(最大)8kg外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×78関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)積層段数7段まで外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×80(×3列)×60
深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ深溝玉軸受 6200番台 ZZモノタロウ(244件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
最も代表的な転がり軸受です。
シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル
ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)モノタロウ(223件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形状両側接触ゴムシール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル
塩分補給タブレット レモン塩味 モノタロウ塩分補給タブレット レモン塩味モノタロウ(31件のレビュー)
1,698税込1,834
1袋(620g)
当日出荷
こまめな塩分補給に便利 夏場の暑い時期でも溶けにくい塩タブレット 一袋約230粒の大容量 ◇沖縄の塩『シママース』使用 ・・・配合している食塩は沖縄産のシママースを使用しています。シママースは、メキシコまたはオーストラリアで作られた天日塩を沖縄の海水で溶解しながら丁寧にろ過したのち、じっくりと時間をかけて再結晶化させた食塩です。 ◇パラチノース®配合 ・・・パラチノース®は植物由来の糖質で、砂糖に比べて消化吸収スピードは約1/5、甘みは約半分という特性を持っています。
容量約230粒入り種類タブレット規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×420×60名称清涼菓子賞味期限365日原材料ぶどう糖(国内製造)、パラチノース、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物を含む)、香料香味レモン塩味栄養成分(1粒標準2.5gあたり)エネルギー8.68kcal、たんぱく質0g、脂質0.04g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.13g
ウォータータンク 折りたたみ式 モノタロウウォータータンク 折りたたみ式モノタロウ(57件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
防災やレジャーに最適です。 注ぐのに便利なコック付き。 取っ手が付いているので持ち運びに便利です。 使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。 飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。
用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに材質LDPE
ノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ 5パターン モノタロウノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ 5パターンモノタロウ(33件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。 ノズルヘッド部分を回転させることで4種類の水の出方を変更できます。 ワンタッチレバー構造。水量調整機能付き
用途水まき・掃除・洗車など噴出形状霧、広角、ジェット、シャワー(弱)、シャワー(強)適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20材質ABS樹脂質量(g)169寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×130×60シャワー種類4種類(霧、広角、ジェット、シャワー(弱)、シャワー(強))
単式スラスト玉軸受51100番台 モノタロウ単式スラスト玉軸受51100番台モノタロウ(76件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形)モノタロウ(98件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
机上用モニター台 スチール製 シームレスフレーム モノタロウ机上用モニター台 スチール製 シームレスフレームモノタロウ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
組立不要の一体型シームレスフレームタイプの机上台です。 ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。 マウス、電卓などの周辺機器や事務用品、フルキーボードサイズ(約46cm)の収納にも便利です。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。材質スチール厚さ(mm)12質量(kg)1.2耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×80有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×200×60材質(すべり止め)シリコンパッド
深溝玉軸受 6900番台 ZZ モノタロウ深溝玉軸受 6900番台 ZZモノタロウ(35件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
刻印セット 英字 モノタロウ刻印セット 英字モノタロウ(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(27本組)
当日出荷
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別英字材質CR-V表面処理サンドブラスト処理組内容A~Z、& (27本組)硬度HRC58~62関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
深溝玉軸受 6300番台 ZZ モノタロウ深溝玉軸受 6300番台 ZZモノタロウ(85件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル
小型ボールバルブ ホースニップル一体型 モノタロウ小型ボールバルブ ホースニップル一体型モノタロウ(39件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に形状ホースニップル一体型材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68接続R×ホース口使用流体水、油、空気口径タイプストレート型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
透明バッグ ウエストポーチタイプ モノタロウ透明バッグ ウエストポーチタイプモノタロウ(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
工場の移動時や店舗などのセキュリティにおける中身確認が容易に行える便利なクリアバッグです。 ウエストポーチタイプなので、両手がふさがらず持ち運びに便利です。 ウエストベルトは長さ調節ができます 前面にファスナー付のポケット付き。
用途備品の収納や持ち運び、店舗でのセキュリティ対策に。材質(本体)塩化ビニル樹脂/PVC、ポリエステル、(ファスナー)プラスチッククリアベルト長さ(mm)約400-750寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約160×210×60ポケット内寸法(mm)約200×100
塩分補給タブレット ラムネ塩味 モノタロウ塩分補給タブレット ラムネ塩味モノタロウ(1件のレビュー)
1,698税込1,834
1袋(620g)
当日出荷
こまめな塩分補給に便利 夏場の暑い時期でも溶けにくい塩タブレット 一袋約230粒の大容量 ◇沖縄の塩『シママース』使用 ・・・配合している食塩は沖縄産のシママースを使用しています。シママースは、メキシコまたはオーストラリアで作られた天日塩を沖縄の海水で溶解しながら丁寧にろ過したのち、じっくりと時間をかけて再結晶化させた食塩です。 ◇パラチノース®配合 ・・・パラチノース®は植物由来の糖質で、砂糖に比べて消化吸収スピードは約1/5、甘みは約半分という特性を持っています。
質量(g)620規格食品衛生法適合寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×380×60名称清涼菓子賞味期限365日原材料ぶどう糖(国内製造)、パラチノース、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物を含む)、香料香味ラムネ塩味栄養成分(1粒標準2.5gあたり)エネルギー8.95kcal、たんぱく質0g、脂質0.05g、炭水化物2.1g、食塩相当量0.13g
パーツボックス 両面使用可能 モノタロウパーツボックス 両面使用可能モノタロウ(46件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
パーツボックスの両面使用可能タイプです。仕切板を自由に動かし、保管物の大きさに合わせることが出来ます。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。材質ポリプロピレンブラック/クリア/オレンジ仕切りあり
折りたたみボックス 台車用 蓋付 モノタロウ折りたたみボックス 台車用 蓋付モノタロウ(17件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。 耐久性の高いPVC製生地を使用。 フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。 フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。 セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。 不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。 持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に種別ふた付材質本体:PVC、ベルト:PP取扱説明書(1.1MB)
刻印セット 数字 モノタロウ刻印セット 数字モノタロウ(28件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(9本組)
当日出荷
9本組数字刻印セットです。 6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻文字種別数字材質CR-V表面処理サンドブラスト処理組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)硬度HRC58~62
ブロッククッション モノタロウブロッククッションモノタロウ(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マス目状に切れ目が入っているため、工具箱やアルミケースなどの内装クッションとして使用出来ます。 手で簡単にブロックを抜くことが出来ます。
用途アルミケースや工具箱の内装クッションとして材質ポリウレタンフォームスポンジグレー
ゲートバルブ 黄銅製 125型 モノタロウゲートバルブ 黄銅製 125型モノタロウ(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バルブ種類ゲートバルブ
ラチェットレンチ両口 爪式 モノタロウラチェットレンチ両口 爪式モノタロウ(39件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等にシノの有無あり材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
自在ユニオン継手 PVC モノタロウ自在ユニオン継手 PVCモノタロウ(26件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
塩分補給タブレット 梅塩味 モノタロウ塩分補給タブレット 梅塩味モノタロウ
1,698税込1,834
1袋(620g)
当日出荷
こまめな塩分補給に便利 夏場の暑い時期でも溶けにくい塩タブレット 一袋約230粒の大容量 ◇沖縄の塩『シママース』使用 ・・・配合している食塩は沖縄産のシママースを使用しています。シママースは、メキシコまたはオーストラリアで作られた天日塩を沖縄の海水で溶解しながら丁寧にろ過したのち、じっくりと時間をかけて再結晶化させた食塩です。 ◇パラチノース®配合 ・・・パラチノース®は植物由来の糖質で、砂糖に比べて消化吸収スピードは約1/5、甘みは約半分という特性を持っています。
質量(g)620規格食品衛生法適合寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×380×60名称清涼菓子賞味期限365日原材料ぶどう糖(国内製造)、パラチノース、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物を含む)、香料香味梅塩味栄養成分(1粒標準2.5gあたり)エネルギー8.93kcal、たんぱく質0g、脂質0.05g、炭水化物2.1g、食塩相当量0.12g
ツールポケット 店舗用 モノタロウツールポケット 店舗用モノタロウ(10件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
店舗作業に適したツールポケットです。 ハンディターミナル、カッターナイフやペン類など収納可能。 ベルト通し付きですのでベルトに通してお使いいただけます。
用途主に店舗用として材質ポリエステル(1680デニール)適合ベルト幅(mm)50外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約60×110×240深さ(mm)約150(メインポケット)
ツールボックス 透明パーツケース4個収納 モノタロウツールボックス 透明パーツケース4個収納モノタロウ(56件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
透明パーツケースを4個格納したツールボックスです。 ケース上部を開けると、工具などを収納できるスペースがあります。折りたたみ式ハンドルを装備しています。
用途小物の分別収納など。セット内容透明パーツケース4個材質ポリプロピレンイエローサイズ質量(g)1300外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体上部収納)267×140×60/(パーツケース)225×112×26内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体上部収納)267×140×60、(パーツケース)225×112×26外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31外寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体)275×177×255、(パーツケース)232×126×31内寸(幅×奥行×高さ)(mm)(本体上部収納)267×140×60、(パーツケース)225×112×26
深溝玉軸受 6000番台 開放形 モノタロウ深溝玉軸受 6000番台 開放形モノタロウ(38件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスブラケット 首長 モノタロウステンレスブラケット 首長モノタロウ(7件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304材質(ビス)SUS304仕上ヘアーライン
円すいころ軸受30200番台 モノタロウ円すいころ軸受30200番台モノタロウ(48件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ノズル 散水用 洗剤カップ付 モノタロウノズル 散水用 洗剤カップ付モノタロウ(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
付属の容器に洗剤を入れれば洗剤の混ざった水を放出できます。 ダイヤルで調整すれば、水洗浄、泡洗浄を切替できます。 先端のノズルは7パターン。
用途農機具、車、家周りの清掃作業に。噴出形状広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20材質ABS樹脂質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×180×60関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)シャワー種類7種類(広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧)
ボールベアリング 6200番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウボールベアリング 6200番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)モノタロウ(51件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側非接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレスブラケット モノタロウステンレスブラケットモノタロウ(10件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304材質(ビス)SUS304仕上ヘアーライン
深溝玉軸受 6200番台 開放形 モノタロウ深溝玉軸受 6200番台 開放形モノタロウ(50件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形状開放形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
作業バッグ スマホポケット付 モノタロウ作業バッグ スマホポケット付モノタロウ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スマホがはいるポケット付のワークバッグで、ベルト通し付きで、カラビナでの装着も可能な用途によって使い分けができる仕様になっております。スマホ以外にもトランシーバー、カッター、ペン、工具など様々な物を収納できます。全面は大きく開閉できる面ファスナー仕様で物の出し入れが簡単で使い勝手の良い仕様になっております。
用途現場作業に。レジャー、アウトドアに。旅行、出張に。付属品カラビナ材質(本体)ポリエステル形状1段ブラックタイプポケット適合ベルト幅(mm)35以下寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190x130x60ポケット数5
ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪 モノタロウツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 125ΦPP車輪モノタロウ(17件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
欠品中
重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。 作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。 トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。 大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP質量(kg)49.5天板耐荷重(kg)50引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.9MB)引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
簡易トイレ 非常用 モノタロウ簡易トイレ 非常用モノタロウ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
いつでも活躍する簡易トイレ。すぐに使用できるから、アウトドア時・災害時・非常時などに持ち運びできて便利です。
用途アウトドア、災害時、非常時の簡易トイレとして材質便座/ポリプロピレン、脚/スチール(エポキシ粉体塗装)、滑り止めキャップ/ポリプロピレン質量(kg)約1.5耐荷重(kg)約80座面高さ(mm)395折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×60×760座面寸法(幅W×奥行D)(mm)(便座)380×400使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×400×395
クランプ アングル用 モノタロウクランプ アングル用モノタロウ(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。 材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)90材質(本体)FCD450材質鋳鉄質量(kg)3.7締付力(kN)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×204×60
ストレートドリル ロング モノタロウストレートドリル ロングモノタロウ(50件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク