カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • OHNO(大野ゴム工業)(5)
  • Modes(3)
  • GMB(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • アイシン精機(1)
  • スバル(1)
  • EXEDY(1)
  • 555(スリーファイブ)(1)
  • ダイハツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcー2114」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(71件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)モノタロウ(961件のレビュー)
349税込384
1本(840mL)ほか
当日出荷
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)仕様逆さ噴射可化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウブレーキ&パーツクリーナー魂 2000モノタロウ(8996件のレビュー)
269税込296
1本(840mL)ほか
当日出荷
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン仕様逆さ噴射可付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.3MB)危険物の性状非水溶性