カテゴリ

  • 日用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • omron(オムロン)(1,219)
  • RS PRO(954)
  • IDEC(和泉電気)(937)
  • メディアカバーマーケット(788)
  • Panasonic(パナソニック)(726)
  • CKD(660)
  • 大阪魂(610)
  • 三菱マテリアル(550)
  • ニチコン(514)
  • BIGM(丸山製作所)(504)
  • マリンテック(501)
  • ParkerTAIYO(480)
  • Hirschmann Test & Measurement(476)
  • コガネイ(467)
  • ホンダ(462)
  • 三菱電機(455)
  • ブロードウォッチ(426)
  • オーム電機(424)
  • マキタ(421)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タオルハンガー 折りたたみ式 モノタロウ

    タオルハンガー 折りたたみ式

    モノタロウ(38件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    簡単組み立て式で、折りたたみが出来ますので、収納時に場所を取りません。
    用途室内でのタオル干しに仕様タオル掛け本数:7材質パイプ部:スチール+塗装、樹脂部:ABS寸法(mm)幅535、奥行350、高さ580(収納時:幅535、奥行30、高さ685)質量(g)約900
  • 物干しハンガー 角型 42ピンチ モノタロウ

    物干しハンガー 角型 42ピンチ

    モノタロウ(51件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    42ピンチの物干しハンガーです。二つ折りに出来ますので、収納時にスペースをとりません。
    材質本体/ピンチ:ポリプロピレン、バネ:鋼線寸法(mm)約760×380×335質量(g)約758ピンチ数42
  • デジタルカメラケース モノタロウ

    デジタルカメラケース

    モノタロウ(20件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    3層構造でカメラを衝撃から守ります。 固定や携帯に便利なカラビナ付き。 ケース内にポケットもついていて、各種メディアの保存にも非常に便利です。
    用途デジタルカメラの保管・携帯に。付属品カラビナ(本体取付済)材質表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、芯材/合成ゴムブラック質量(g)46ポケット数内ポケット×1外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×30×105収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×30×90
  • 物干しハンガー 角型 32ピンチ モノタロウ

    物干しハンガー 角型 32ピンチ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    32ピンチの物干しハンガーです。二つ折りに出来ますので、収納時にスペースをとりません。
    用途物干しの固定に材質本体/ピンチ:ポリプロピレン、バネ:鋼線寸法(mm)約615×297×370質量(g)約397ピンチ数32
  • デジタルカードテスター モノタロウ

    デジタルカードテスター

    モノタロウ(167件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
    付属品収納ケース仕様(カウント)4000電源CR2032(別売)DUTY0.1~99%販売区分業務用
  • リング コーンバー用 モノタロウ

    リング コーンバー用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    コーンバー用取替リングです。 コーンバー径34mmに対応。
    用途コーンバーリングの取替用として付属品取付用ビス2個適合Φ34mm径コーンバー材質LDPE+HDPE
  • ドライバー セット ダイヤモンドコーティング モノタロウ

    ドライバー セット ダイヤモンドコーティング

    モノタロウ(17件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(8本)
    当日出荷
    よく使うサイズのドライバーが8本入ったセットです。 ダイヤモンドコーティングにより、食いつき性が向上しカムアウトを防止します。 またダイヤモンドコーティングにより損耗も減少し、耐久性が高くなっています。 先端マグネット付き。
    用途ネジ締め・緩め作業に種類セット品表面処理(本体)リン酸マンガン処理材質(軸)クロムモリブデンバナジウム鋼(S-2)刃部硬度HRC58±2商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ラップ ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製 モノタロウ

    ラップ ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製

    モノタロウ(323件のレビュー)
    429税込472
    1巻
    当日出荷
    ポリ塩化ビニリデン(PVDC)製のラップは、優れたバリア性で、冷蔵庫に充満する食品の匂いが混じり合うのを防止し、食品の酸化を遅らせる効果もあるので、食品が長持ちします。 耐熱温度が高く破れにくいため、電子レンジでの再加熱や解凍の際にも安心してご使用頂けます。
    用途食品の包装に。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-60材質(刃)ブリキ電子レンジ材質(フィルム)ポリ塩化ビニリデン(PVDC)、脂肪酸誘導体(柔軟剤)、エポキシ化植物油(安定剤)
  • メリヤスウエス 濃色 中古生地 モノタロウ

    メリヤスウエス 濃色 中古生地

    モノタロウ(148件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1束(4kg×5袋)
    当日出荷
    低コストなのでウエスを多量に使用される清掃、廃油の拭き取り等に向きます。
    種別中古材質中古のメリヤス布(家庭からでる古着/Tシャツ、ポロシャツ、トレーナー等)黒などの濃色区分中古寸法(cm)約30~60角工程処理検針機検査、クレゾール水溶液による消毒、パック包装
  • クリップ モノタロウ

    クリップ

    モノタロウ(90件のレビュー)
    259税込285
    1パック(5個)
    当日出荷
    定格電圧(V)AC125耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
  • 回転灯 電池式 モノタロウ

    回転灯 電池式

    モノタロウ(44件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。
    用途マグネット付。形状円筒形高さ(mm)99定格電圧(V)DC6光源LED使用乾電池単3形4本連続点灯時間72時間点灯方式手動動作回転・点滅LED使用数(個)15販売区分業務用
  • バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ モノタロウ

    バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能! 読取作業の効率UPに。 タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。 様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
    用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。寸法(mm)65×168×55対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応光源可視赤色光632nmLEDスキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10%供給電圧(V)DC5±5%読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
  • CO2モニター NDIRセンサー式 モノタロウ

    CO2モニター NDIRセンサー式

    モノタロウ(21件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。 最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。 【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。 単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。 2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、 ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
    用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。付属品取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂測定範囲CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH質量(g)170電源DC5V/500mA(USB miniB)測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー測定精度0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、3,000ppm以上:計測値の±7%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×35表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH表示LED1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能検知対象ガス二酸化炭素アラーム1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
  • デジタル顕微鏡 モノタロウ

    デジタル顕微鏡

    モノタロウ(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
    仕様お客様組み立て品電源USB DC 5V倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時LED色ホワイトディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ解像度1080P、720P、VGA焦点距離(mm)10~40照度(Lux)0~30000言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語LED使用数(個)8調整機能明るさ(手動)ピクセル2.0メガピクセル対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)