カテゴリ
- 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Zebra Technologies(9)
- unitech(3)
- デンソーウェーブ(2)
- BUSICOM(ビジコム)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- HAKKO(白光)(1)
- オプトエレクトロニクス(1)
「ds4308」の検索結果

バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ
(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能! 読取作業の効率UPに。 タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。 様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。寸法(mm)65×168×55対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応光源可視赤色光632nmLEDスキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10%供給電圧(V)DC5±5%読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%