カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- Canon(29)
- JTT(4)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(1)
- SIGHTRON(1)
- エツミ(2)
- ビクセン(2)
- メディアカバーマーケット(12)
「eos kiss x7」の検索結果

実体顕微鏡
(45件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷倍率20×、40×切り替え式です。質量(kg)1.67高さ(mm)220~300作動距離(mm)53総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)ベース寸法(mm)W114×D168×H22スタンドポールスタンド式焦点調整鏡体上下動式接眼レンズ10×(視野数20)接眼部傾斜角(°)45対物レンズ2×、4×(切替式)柱スタンドの直径(mm)14