カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- トップ工業(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- E-Value(1)
- 日東工業(1)
- コーワソニア(1)
- SUNDRY(角利産業)(1)
- SK11(1)
「esa-3 e-value」の検索結果

カラーソケットアダプター セット 電動ドリル用
(45件のレビュー)¥889税込¥9781セット(3個)当日出荷ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。 インパクト対応です。 六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。用途建築・建設現場での組立、解体作業に。 ボルト・ナットなどの着脱に。セット内容6.35、9.5、12.7材質クロムバナジウム鋼全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2六角軸対辺(mm)6.35
ソケットアダプター 電動ドリル用 セット
(293件のレビュー)¥679税込¥7471セット(3個)当日出荷ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。セット内容6.35、9.5、12.7長さ(mm)13(軸部分)六角軸対辺(mm)6.35
ビットソケット セット
(74件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(29個)当日出荷ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど