カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(339)
- YAMAHA(ヤマハ)(52)
- MICROCHIP(42)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- MAZDA(マツダ)(33)
- トヨタ(29)
- ウエルドテック社(20)
- スズキ(19)
- ヨドコウ(15)
- コクヨ(14)
- brembo(14)
- 長野計器(9)
- PISCO(ピスコ)(9)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](9)
- イトーキ(8)
- TRUSCO(7)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- 矢崎化工(7)
- NAKANO(7)
- ブランドをもっと見る
「f18-0」の検索結果

充電式扇風機 18V用 本体のみ
(23件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。用途夏の暑さ対策に。質量(kg)1.75材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチールシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)角度調整範囲360°風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360羽根径(Φmm)230販売区分業務用
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用