カテゴリ
- 測定用品(2)
- デジタルテスタ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- フルーク(FLUKE)(17)
- 三和電気計器(2)
直流電流(A)
- 最大10(1)
電源
- 単四乾電池(1)
直流電圧(V)
- 最大600(1)
- 最大1000(1)
交流電圧(V)
- 最大600(1)
- 最大750(1)
交流電流(A)
- 最大10(1)
最大10
「fluke 107」の検索結果
特価

デジタルマルチメータ
(15件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷あらゆる機能を搭載したハイグレードモデルです。 暗所でも測定結果が確認できるバックライト付き。 片手に収まるコンパクトサイズです。用途分電盤や設備機器等のチェックに付属品取扱説明書、テストリード機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー)、周波数、Duty、データホールド、LEDバックライト電池寿命(時間)約400交流電流(A)60m/600m/6/10直流電流(A)60m/600m/6/10レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0~40℃、75%RH以下(ただし、結露の無いこと)検波方式真の実効値方式オートパワーオフ15分(解除可)最大カウント数6000リード線長さ(mm)(テストリード)750
デジタルカードテスター
(168件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。付属品収納ケース仕様(カウント)4000電源CR2032(別売)DUTY0.1~99%販売区分業務用