カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- CKD(1)
- DNライティング(2)
- K-CON(キタコ)(1)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(5)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
- スイデン(1)
- ダイゾーニチモリ(3)
- トヨタ(1)
- リキモリ(大東潤滑)(2)
- 日本バーズ(1)
「fx-4100」の検索結果

グリス ディスクパッド用
(221件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(100g)当日出荷過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)耐熱温度(℃)1100危険物の類別非危険物販売区分業務用
グリス ブレーキシム用
(40件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(100g)当日出荷二硫化モリブデンを高濃度に配合し、さらにグラファイト、銅微粒子を配合した耐熱グリースです。ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 ブレーキシム以外にもマフラー取り付けボルトなど高温にさらされる箇所に使用可能です。半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。用途ブレーキシム、ブレーキドラムアンカーピンや排気管取付けボルトのネジなどの高温になる箇所への使用が可能です。成分植物油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、炭酸カルシウム、ベントナイト、アセトン使用温度範囲(℃)800以下外観銅褐色でペースト状危険物の類別非危険物販売区分業務用