カテゴリ
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- バッテリー・電装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(123)
- サンドビック(47)
- エスコ(39)
- onsemi(37)
- MAZDA(マツダ)(35)
- TRUSCO(30)
- 福井クラフト(16)
- イマオコーポレーション(15)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- ヤマニパッケージ(13)
- PISCO(ピスコ)(10)
- SAMTEC(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- Festo(9)
- キャンブロ(8)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- ON SEMICONDUCTOR(8)
- 佐藤計量器製作所(7)
- 椿本チエイン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g-123」の検索結果

5S管理マット
(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に材質EVA長さ(mm)300幅(mm)400使用温度範囲(℃)-20~70硬度38度
デジタル照度計
(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。 最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。材質ABS樹脂質量(g)123(電池含まず)電源単4アルカリ乾電池3本(別売)本体寸法(幅W×全長×高さH)56×193×32精度(%)±4温度精度±1.0℃表示形式×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux使用環境0~40℃、10~90%RH保存環境-10~50℃/10~90%RH測定温度範囲(℃)-9.9~49.9測定範囲(Lux)0~200000
ギアレンチ ショート フレックスヘッド
(58件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。用途六角ボルト・ナットの締め付けにラチェット機構あり首振りあり材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5
SUS製ソケットカプラー (オネジ取付用)
(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)26寸法d(Φmm)9使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
防音シート
(35件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。 スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。用途車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。長さ(mm)500幅(mm)450厚さ(mm)5色黒質量(g)123基材EPDM発泡体粘着剤アクリル系引張強度(MPa)0.1粘着力(N/25mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用