カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](18)
  • KNIPEX(クニペックス)(14)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • NOK(10)
  • SHIMANO(シマノ)(31)
  • SMC(519)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
  • TRUSCO(52)
  • イトーキ(34)
  • イマオコーポレーション(19)
  • イルフォード(20)
  • エスコ(66)
  • コガネイ(10)
  • サカエ(11)
  • フォーク(43)
  • ホンダ(68)
  • ヤマニパッケージ(13)
  • 岩田製作所(9)
  • 福井クラフト(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-175」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コルゲートチューブ モノタロウ

    コルゲートチューブ

    モノタロウ(754件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1本
    当日出荷
    スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
    用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレン色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応
  • ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ

    ギヤレンチ フレックスヘッド

    モノタロウ(188件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
  • ハイブリッドモンキーエコ モノタロウ

    ハイブリッドモンキーエコ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷
    ロブテックス製の高品質な商品です。軽くて薄いワイド型です。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。ワイドサイズでワンサイズ上のボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディです。
    用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの締めゆるめに材質特殊鋼(本体、下アゴ)硬度40~47HRC(本体、下アゴ)表面処理ニッケルクロームメッキ(本体、下アゴ)
  • 下ばき手袋 綿 モノタロウ

    下ばき手袋 綿

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10双)
    当日出荷
    小指縫製位置を調整し、フィット感に優れた商品です。 綿素材をより柔らかくし、指先網目の仕上を細かくすることでフィット性を高めております。 革手袋やオールコートのゴム系手袋などの下ばき用として使える手袋です。 綿製なので吸汗性もあり、革やゴムの手荒れなどを軽減してくれます。 伸縮性もありフィット感もあるので、細かな作業向けの手袋としてもお使いいただけます。 綿スムスよりフィット性があり軍手の薄手という感覚でお使いいただけます。
    用途下ばき用や軽作業用として材質綿100%色キナリサイズフリー質量(g)約175g(10双)入数(双)10全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20
  • デジタル照度計 セパレートタイプ モノタロウ

    デジタル照度計 セパレートタイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    当日出荷
    受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
    用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。材質PVC+ABS寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16質量(g)175(電池含まない)電源角型9V乾電池(6F22)×1個精度±(5%+10digits)分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)測定範囲(Lux)1~50000
  • のみ 木工用 モノタロウ

    のみ 木工用

    モノタロウ(35件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
    用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。セット内容9/15/24全長(mm)248質量(g)152/175/208(±5)刃幅(mm)9/15/24材質(柄部)PP+TRP材質(刃)CRV
  • ガンノズル アドブルー用 手動タイプ モノタロウ

    ガンノズル アドブルー用 手動タイプ

    モノタロウ
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    AdBlue(アドブルー)用の手動ガンノズルです。 タンクに接続されたホースに取り付ける事で、自重で簡単に小分け出来ます。 ホースの取り付け口が長いので、しっかりとホースが取り付け出来る事でAdBlue(アドブルー)給水中のホース外れによる飛散を防ぎます。
    用途自重落下式のAdBlue(アドブルー)タンク用手動ガンノズル材質本体:PP、O-リング:NBR質量(g)175タイプ自重落下式タンク用手動ガンノズルノズル内径(Φmm)20(先端ノズル)適合ホース径(Φmm)25
  • バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(ホース取付用)

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状ホース接続用ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • アングルキャブドライバーセット モノタロウ

    アングルキャブドライバーセット

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    オートバイなどのキャブレターのパイロットスクリューを調整するL型ドライバーです。 グリップを回転させることで、ヘッド部先端のビットが回転します。 車種やモデルの応じて使い分けできるように7種類のビットをワンセットにしてありますので、幅広く対応します。
    用途キャブレターのパイロットスクリュー調整にセット内容ドライバー、固定ヘッド、チャックヘッド、ハンドル、プラスビット:PH1-36、PH1-60、マイナスビット:5×25mm、5×28mm、5×36mm、5×58mm、5×95mm全長(mm)488(固定ヘッド装着時)質量(g)約175(固定ヘッド装着時)販売区分業務用