カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(266)
  • メディアカバーマーケット(200)
  • MAZDA(マツダ)(142)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(109)
  • TRUSCO(106)
  • スバル(97)
  • エスコ(85)
  • 福井クラフト(69)
  • ニッサン(61)
  • YAMAHA(ヤマハ)(58)
  • イマオコーポレーション(56)
  • トヨタ(43)
  • IDEC(和泉電気)(32)
  • シヤチハタ(31)
  • アライドテレシス(30)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • MIYOSHI(小西製作所)(27)
  • omron(オムロン)(26)
  • ヤマニパッケージ(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-210」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品 モノタロウ

    トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品

    モノタロウ(872件のレビュー)
    439税込483
    1パック(6ロール)ほか
    当日出荷
    商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。 2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。 袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
    仕様ミシン目入、エンボス加工種別芯あり材質再生紙幅(mm)107芯径(mm)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック香りなしグリーン購入法適合FSC認証認定FSC認証番号FSC-C147379
  • ギアレンチ コンビネーション モノタロウ

    ギアレンチ コンビネーション

    モノタロウ(99件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
  • コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウ

    コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応

    モノタロウ(177件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(900mL)
    当日出荷
    2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
    用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。白色研磨力(ペーパー相当番手)P2000最適なポリッシャーの回転数1500rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量210g最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)3~5
  • スプレーガン 吸上式 600ccカップセット モノタロウ

    スプレーガン 吸上式 600ccカップセット

    モノタロウ(29件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
    用途木工・家具塗装、金属塗装セット内容ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ質量(g)本体:390、カップ:210供給方式吸上げ式空気使用量(L/min)約130パターン開き(mm)180塗料噴出量(mL/min)約180吹付空気圧力(MPa)0.3~0.35カップ容量(mL)600所要圧縮機(kw)0.75以上塗料ノズル径(Φmm)1.5取付口G1/4(カップ)エア取入口G1/4販売区分業務用
  • タイマー 散水用 簡易 モノタロウ

    タイマー 散水用 簡易

    モノタロウ(61件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。 ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
    用途散水時の時間設定用に。仕様タイマー設定可能時間:最大120分材質ABS樹脂質量(g)210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
  • フューエルフィルター モノタロウ

    フューエルフィルター

    モノタロウ(232件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
    用途交換用フューエルフィルターとして販売区分業務用
  • メガネレンチ 超ロングタイプ モノタロウ

    メガネレンチ 超ロングタイプ

    モノタロウ(104件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
    用途狭い場所や奥まった場所での作業に材質クロムバナジウム鋼
  • 塗料カップ 吸上式 モノタロウ

    塗料カップ 吸上式

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    塗料カップ(吸上式)のみです。
    用途吸上げ式スプレーガン用材質(本体)アルミ、(フタ)アルミ合金塗料供給方式吸上げ式取付ネジ径G1/4(メネジ)販売区分業務用
  • フェライト磁石キャップ付 モノタロウ

    フェライト磁石キャップ付

    モノタロウ
    679税込747
    1個ほか
    当日出荷
    キャップ磁石は磁気エネルギーを有効に利用し、磁石面しか吸着しないため、強力な吸着力が得られます。吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。
    用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
  • SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー モノタロウ

    SUS製 バルブ式中圧用プラグカプラー

    モノタロウ(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
    用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他材質(本体)SUS304タイプオネジ接続用使用温度範囲(℃)-20~180ソケットorプラグプラグ使用流体アルカリ、塩水等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • ギヤレンチ フレックス ツーターン モノタロウ

    ギヤレンチ フレックス ツーターン

    モノタロウ(25件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    2段階で曲げれるため通常のフレックスギアレンチよりさらに奥まった角度が必要な場所でも使用できます。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。歯数72材質(本体)クロムバナジウム表面処理鏡面首振角度(°)180送り角度(°)5
  • 仕切板 パーツキャビネット&スモールパーツキャビネット用 モノタロウ

    仕切板 パーツキャビネット&スモールパーツキャビネット用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    439税込483
    1パック(10枚)
    当日出荷
    パーツキャビネット/スモールパーツキャビネット用仕切板です。
    用途パーツキャビネット/スモールパーツキャビネット用仕切板です。材質ポリスチレン