フェライト磁石キャップ付
キャップ磁石は磁気エネルギーを有効に利用し、磁石面しか吸着しないため、強力な吸着力が得られます。吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。
用途
吸着用
材質
マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
注意
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどは近づけないでください。
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※水などに濡れると錆が発生するおそれがありますのでご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
質量(g)
穴径(Φmm)
吸着力(N)
外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11286759
Φ66mm
1個
9.8
150
9.5
215
66
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
11286768
Φ76.5mm
1個
11
210
6.2
420
76.5
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
11286777
Φ66mm
1箱(5個)
9.8
150
9.5
215
66
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
11286786
Φ76.5mm
1箱(5個)
11
210
6
420
76.5
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください