カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 作業服(2)
  • 農具(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BIGM(丸山製作所)(480)
  • TRUSCO(279)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(119)
  • ニッセイ(92)
  • エスコ(87)
  • イマオコーポレーション(85)
  • ナカバヤシ(67)
  • ケルヒャー(64)
  • HEIKO(57)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(53)
  • ナベヤ(51)
  • フロンケミカル(51)
  • ParkerTAIYO(50)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](50)
  • omron(オムロン)(47)
  • Qlight(46)
  • サンワサプライ(44)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(43)
  • KTC(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-60」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットバー モノタロウマグネットバーモノタロウ(51件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
用途掲示物、写真、資料などの掲示に。仕様表面磁束密度:510以上材質PVC+マグネット吸着力(N/cm2)1.18
収縮チューブ モノタロウ収縮チューブモノタロウ(837件のレビュー)
85税込94
1パック(1m)ほか
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
角底紙袋 モノタロウ角底紙袋モノタロウ(21件のレビュー)
699税込769
1パック(100枚)
当日出荷
商品の包装や小分けに便利な紙袋です。 持ち運び用やギフト用など幅広い用途に活躍します。 シンプルで温かみのあるクラフト紙で、様々なシーンでご使用頂けます。
用途包装やギフト用に。 小分け用に。 商品の持ち運び用に。茶無地
落下防止ゴムバンド 棚用 モノタロウ落下防止ゴムバンド 棚用モノタロウ(42件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。幅(mm)20厚さ(mm)1.3~2.6材質再利用タイヤチューブ
バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ モノタロウバーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプモノタロウ(13件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能! 読取作業の効率UPに。 タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。 様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。寸法(mm)65×168×55対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応光源可視赤色光632nmLED関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.0MB)スキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10%供給電圧(V)DC5±5%読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
デジタルカメラケース モノタロウデジタルカメラケースモノタロウ(19件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
3層構造でカメラを衝撃から守ります。 固定や携帯に便利なカラビナ付き。 ケース内にポケットもついていて、各種メディアの保存にも非常に便利です。
用途デジタルカメラの保管・携帯に。ブラック材質表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル、芯材/合成ゴム質量(g)46付属品カラビナ(本体取付済)ポケット数内ポケット×1外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×30×105収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×30×90
手持ち数取器 台付 モノタロウ手持ち数取器 台付モノタロウ(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。
用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。桁数4最大表示9999材質スチール質量(g)約60タイプ台付型関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
デジタルデプスゲージ Mini モノタロウデジタルデプスゲージ Miniモノタロウ(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。 ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定質量(g)60測定範囲(mm)0~25電源コイン電池CR2032(別売り)本体寸法(mm)約60×113×15器差(mm)±0.2測定子(mm)約3×4最小目盛(mm)0.01本体長さ(mm)約85
静電気除電シート 放電ペーパー モノタロウ静電気除電シート 放電ペーパーモノタロウ(14件のレビュー)
599税込659
1セット(5枚)
当日出荷
静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。 除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。 商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など仕様和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。寸法(mm)266×220表面抵抗値(Ω)104~106/SQ厚さ(g/m2)60化学物質安全性参考資料(0.3MB)
DisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス) モノタロウDisplayPort ⇒HDMI変換ケーブル 4K対応 DisplayPort(オス) - HDMI(オス)モノタロウ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。 DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。 最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続ブラック対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなどシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応出力DisplayPort 1.2(PC側)入力HDMI 2.0(ディスプレイ側)対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzコネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス変換タイプオス - オスケーブルタイプスタンダードケーブル外径(Φmm)6RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ズボン 不織布 使い捨て モノタロウズボン 不織布 使い捨てモノタロウ(8件のレビュー)
399税込439
1着ほか
当日出荷
軽量で通気性に優れた不織布素材の使い捨てのズボンです。 簡易防護服としてのご使用やちょっとした軽作業や汚れ作業の際にご利用いただけます。 ウェスト部分、裾部分ともにゴム入りです。
用途機械メンテナンス、清掃作業、異物混入対策に。仕様裾ゴムあり種別パンツ材質本体/不織布(ポリプロピレン)機能通気性質量(g/m2)60裾幅(cm)約20関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
転倒防止伸縮ベルト モノタロウ転倒防止伸縮ベルトモノタロウ(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(2本)
当日出荷
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー質量(g)約60/本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本耐荷重(kg)対象物重量160/2本使用環境温度(℃)0~40取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ変換アダプター インパクト用 ピンリング付モノタロウ(68件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
ヘッドライト COB IPX3 モノタロウヘッドライト COB IPX3モノタロウ(212件のレビュー)
599税込659
1台
当日出荷
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに全光束(Lm)150-75材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC質量(g)60(電池別)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×40×44保護等級IPX3光源3W COB LED使用電池単四電池×3(別売)点灯方式強/弱/点滅電源タイプ電池式明るさ(Lm)75~150照射角107.8度関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)防水保護等級IP-X3照射距離(m)約22取扱説明書(1.6MB)電球の種類LED
白衣 不織布 使い捨て モノタロウ白衣 不織布 使い捨てモノタロウ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10着)
当日出荷
不織布製の簡易白衣です。 前面ファスナー仕様で着脱が簡単です。 3か所にポケットが付いているタイプとポケットが付いていないタイプがあり、どちらもお好みで選べます。 工場見学時などにも使用できます。
用途工場内の作業者および見学者用として。材質ポリプロピレン不織布(ファスナー除く)サイズフリー胸囲(cm)約64.5袖丈(cm)約80着丈(cm)約110質量(g/m2)60裾廻り(cm)約130性別男女兼用
全鋼 縄切鎌 モノタロウ全鋼 縄切鎌モノタロウ(10件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
刃がノコギリ状になっている鎌です。 草刈り以外にも、荷物の縄やロープ、PPバンドの切断や、野菜の収穫など、様々な用途で使用できます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約240質量(g)約60刃長(mm)約105柄長さ(mm)約150
半田こて コードレスタイプ 電池式 モノタロウ半田こて コードレスタイプ 電池式モノタロウ(80件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
コードレス(電池使用)で電源に困りません。スイッチを押している時だけ加熱する二重安全スイッチです。ライト付きなので、薄暗い箇所の作業に便利です。
用途工芸などのホビーや電子機器の組立に。付属品保護キャップ質量(g)60(保護キャップ・乾電池含まない)最高温度(℃)550連続使用時間(分)約30(国産アルカリ乾電池(推奨)使用時)使用電池アルカリ単3乾電池×4本取扱説明書(10.9MB)
クッションペーパー モノタロウクッションペーパーモノタロウ(5件のレビュー)
579税込637
1パック(100枚)ほか
当日出荷
柔軟性が高く使用時に広げることで多種多様な形状やサイズの荷物や製品に適応することができます。 衝撃吸収性に優れているため、荷物や製品を運ぶ際の落下や振動による損傷を防ぐことができます。 プラスチック緩衝材からの置き換えることでプラスチック削減に最適です。
用途割れ物の保護やギフト包装に。材質未晒クラフト長さ(mm)300幅(mm)250坪量(g/m2)60
棒状ハンダ モノタロウ棒状ハンダモノタロウ(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ハンダ槽用の棒状タイプ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。質量(g)200融点(℃)183
焼き芋袋 モノタロウ焼き芋袋モノタロウ(2件のレビュー)
529税込582
1袋(100枚)
当日出荷
焼き芋用の袋です。 無地のクラフト紙で、様々なシーンでご使用いただけます。
材質未晒クラフト60g形状平袋寸法(mm)160×(294+15)規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
ソーラー式デジタル温度計 モノタロウソーラー式デジタル温度計モノタロウ(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
超低温保冷庫から温蔵庫まで対応できるワイドレンジ型。電池交換不要のソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。 防水使用(IP65)なので水周りでも安心です。
用途保冷庫・温蔵庫などの温度管理に。材質ABS樹脂質量(g)約60電源アモルファス太陽電池最小表示0.1℃測定範囲(℃)-59.9~+99.9コード長さ(m)約1精度±1℃(-20.0~40.0℃)、±2℃(-40.0~20.1℃、+40.1~70.0℃)、±2℃以上(-59.9~-40.1、+70.1~+99.9)測定精度±1(-20℃~+40℃)、±2(上記以外)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5防塵防水性能IP65検知方式サーミスタ温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応特性防水RoHS指令対応証明書(0.1MB)測定周期(秒/回)約10
LEDヘッドライト 明るさ350Lm ズーム付き モノタロウLEDヘッドライト 明るさ350Lm ズーム付きモノタロウ(32件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ライト先端のレンズをひねると光がワイドからスポットに調整できます。 明るさ350Lmスポットタイプのヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に電球の種類CREE XP-G3材質アルミニウム+ABS寸法(mm)45×40×50質量(g)60(電池含まず)全光束(Lm)強:350/弱:90保護等級IPX4使用電池単3形乾電池×3(電池別売)点灯方式強/弱/点滅/OFF電源タイプ電池式明るさ(Lm)強:350/弱:90照射距離(m)約180取扱説明書(3.6MB)連続点灯時間(時間)強:7/弱:28最大点灯時間強:7時間/弱:28時間
全鋼 草取鎌 モノタロウ全鋼 草取鎌モノタロウ(10件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
除草作業用です。 刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。
用途草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約220質量(g)約60刃長(mm)約85柄長さ(mm)約150
金型用カプラー ソケット (ホース取付用) モノタロウ金型用カプラー ソケット (ホース取付用)モノタロウ(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
取り付け形状ホース取付用使用流体ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~180材質(シール)フッ素ゴム耐圧力(MPa)1.5
ポケットデジタルレベル マグネット付 モノタロウポケットデジタルレベル マグネット付モノタロウ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
ポケットサイズで持ち運びに便利なデジタルレベルです。底面にマグネット、オートオフ機能付き。
用途水平・垂直・勾配の測定仕様底面マグネット付材質樹脂測定範囲90°四方向(360°)質量(g)60使用温度範囲(℃)0~40℃、80%RH 以下(結露しないこと)電源CR2032×2個(別売り)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×40×17最小単位(デジタル表示)0.1 °/0.01%オートパワーオフ3分間色(本体)ブラック取扱説明書(4.6MB)
下方押さえ型トグルクランプ50K モノタロウ下方押さえ型トグルクランプ50Kモノタロウ(10件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
締圧力(kN[kgf])0.5[50]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)60タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)74.4材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM5×37 P=0.8ベースフランジ最大長(mm)92.6クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)56
アダプタ 単管用警告灯 カラーコーン取付用 モノタロウアダプタ 単管用警告灯 カラーコーン取付用モノタロウ
369税込406
1個
当日出荷
カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用材質PE高さ(mm)285質量(g)約60内径(Φmm)(コーン取付側)80、(警告灯取付側)49
ショックレスハンマー モノタロウショックレスハンマーモノタロウ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。主な用途機械組立・修理作業
カバー 脚立天板側面用 モノタロウカバー 脚立天板側面用モノタロウ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)
当日出荷
脚立天板の側面をしっかりとカバーします。運搬中に傷防止、取り回し時の安全対策が出来ます。取付した状態でも使用出来るので収納いらず。
用途脚立天板側面のカバーとして。材質オックスフォード布+EVA寸法(mm)190×75×70質量(g)60(1個)
ダンボールクリップ簡易タイプ マグネット付 モノタロウダンボールクリップ簡易タイプ マグネット付モノタロウ(1件のレビュー)
439税込483
1セット(4個)
当日出荷
梱包作業の便利グッズ! ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。 マグネット付きなので保管に便利です。
用途ダンボール箱のフタの固定等仕様マグネット付材質ABS樹脂長さ(mm)60幅(mm)45イエロー質量(g)60
収縮チューブ ケース入り モノタロウ収縮チューブ ケース入りモノタロウ(10件のレビュー)
349税込384
1パック(2m)
当日出荷
使いたい分だけ引き出してカット出来るのでとても便利です。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン長さ(m)2収縮開始温度(℃)70収縮比2:1特性絶縁連続使用温度(℃)-55~125収縮完了温度(℃)110耐電圧600V