カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(11)
- DID(12)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- SAMTEC(23)
- SHIMANO(シマノ)(14)
- StarTech.com(9)
- SUS(エスユーエス)(34)
- TRUSCO(35)
- イマオコーポレーション(12)
- エスコ(15)
- カクダイ(18)
- グーリング(11)
- メディアカバーマーケット(41)
- ヤマニパッケージ(10)
- 三桂製作所(49)
- 岩田製作所(8)
- 新生金属工業(13)
- 日東工器(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g104」の検索結果
特価

ジョイント パイプフレームΦ28用
(4件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。 締め付けは六角レンチ5mmを使用してください。 ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。用途パイプフレームΦ28組立専用ジョイントです。厚さ(mm)約2.6材質/仕上鋼板/黒色カチオン電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
先長ラジオペンチ
(29件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ロングノーズなので狭い場所での作業に最適です。材質S55C幅(mm)(先端開)最大24全長(mm)160質量(g)104先端先長刃部硬度60~65HRC切断能力(Φmm) 銅線2バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線2
精密ブロックA型 鋳鉄製
(55件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781組(2個)当日出荷特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。材質FC25型式A型直角平行度(mm)>0.04
真鍮製ソケットカプラー (ホース取付用)
(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
真鍮製ソケットカプラー (メネジ取付用)
(16件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5