カテゴリ

  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(347)
  • KITO(キトー)(195)
  • SAMTEC(143)
  • ホンダ(118)
  • エスコ(112)
  • ブロードウォッチ(94)
  • TRUSCO(84)
  • 福井クラフト(56)
  • イマオコーポレーション(54)
  • プラス[家具](40)
  • 椿本チエイン(37)
  • MAZDA(マツダ)(35)
  • C’ultiva(カルティバ)(26)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
  • タカ印(ササガワ)(23)
  • TAKIGEN(タキゲン)(23)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
  • THK(21)
  • ニッサン(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g105」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 収縮チューブ モノタロウ

    収縮チューブ

    モノタロウ(848件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1パック(5m)
    当日出荷
    電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
    用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
  • コネクタセット 散水用 2分岐 モノタロウ

    コネクタセット 散水用 2分岐

    モノタロウ(109件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1セット
    当日出荷
    2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
    用途散水用具の分岐に。材質ABS樹脂質量(g)105接続方式ホース-ホース-ホース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×155×45適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 冷却ベスト モノタロウ

    冷却ベスト

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    夏場の暑さ対策に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却する保冷剤付のメッシュベストです。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし、調節バックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付ウェアとの重ね着にも使えて、フルハーネスとの併用も可能です。
    用途屋内外作業時の暑さ対策やファン付き作業着との併用に。仕様保冷剤セット材質本体:ポリエステル90%、ポリウレタン10% ポケット:ポリエステル100% バックル:POM 保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)寸法(mm)保冷剤:135×180×15色ブラックサイズフリー本体質量(g)105着丈(cm)37質量(g/個)保冷剤:約200胴回り(cm)85~115販売区分業務用
  • 柱養生カバー モノタロウ

    柱養生カバー

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(10本)
    当日出荷
    柱や各開口部を保護をする養生材です。 テープ不要で圧着することもでき、取付け取外しも楽に行えます。 ポリエチレン製のため軽量です。
    用途柱や各開口部を保護をする養生材材質発泡ポリエチレン長さ(m)1.7
  • 防炎シート メッシュタイプ モノタロウ

    防炎シート メッシュタイプ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1枚
    当日出荷
    メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
    用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。形状折りたたみタイプ材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング質量(g/m2)105シート厚さ(mm)約0.25材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435
  • ギアレンチ ダブルフレックス モノタロウ

    ギアレンチ ダブルフレックス

    モノタロウ(101件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。 またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼形状ストレート(両頭首振り)歯数72表面処理クロームメッキ送り角度(°)5ラチェット機構あり
  • デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付 モノタロウ

    デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    手軽に使えるミニサイズ、4面マグネット付き。 バッグライト付の大画面で、読み取りしやすい。 ゼロ設定、ホールド機能付き、自動電源オフ、数値反転機能付き。 携帯に便利な収納ケース付き。
    用途機械、治具、金型等の角度調整などに付属品取扱説明書、収納ケース仕様4面マグネット付材質アルミ(本体)測定範囲90°×4面(360°)質量(g)105使用温度範囲(℃)0~50電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.05外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×62×32オートパワーオフ3分
  • パレットカバー キャップタイプ モノタロウ

    パレットカバー キャップタイプ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    パレットカバーの縁に平ゴムを円形に縫製したキャップタイプです。 しっかり伸びて直ぐに掛けられ、急な雨にもすぐ対応できます。 透明なので内容物の確認が可能で、長期保管品のホコリよけにも使用できます。
    用途パレット積み製品の保護に材質LLDPE厚さ(mm)0.025寸法(mm)最大:1250×1250×200、最小:500×500×200質量(g)約105
  • バッテリーターミナル 真鍮製(黄銅製) モノタロウ

    バッテリーターミナル 真鍮製(黄銅製)

    モノタロウ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    自動車電装関連部品を製造する有名メーカー、清和工業とコラボレーションした国産バッテリーターミナルです。 自動車や産業機械の鉛バッテリー端子とケーブルを確実に接続するためのターミナルです。 本体は導電性と耐久性に優れた真鍮製。 ターミナル接続部は大ポール用・小ポール用の2タイプ。 ケーブル接続部はボルト・スピード・蝶ネジタイプと、用途に合わせて選択いただけます。
    用途自動車・トラック・建設機械・産業機械などのバッテリー端子交換、補修、増設配線時の接続用。
  • ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用) モノタロウ

    ワンタッチ ソケットカプラー(オネジ取付用)

    モノタロウ(43件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼SC(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式寸法d(Φmm)-使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
  • 非常信号灯 懐中電灯付 モノタロウ

    非常信号灯 懐中電灯付

    モノタロウ(182件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。 また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
    用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。仕様防滴型適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂質量(g)105種類非常信号灯(懐中電灯付)使用温度範囲(℃)-10~45電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)点灯方式点滅・点灯・懐中電灯保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)光度(cd)1LED使用数(個)9販売区分業務用
  • クサビ 樹脂製 モノタロウ

    クサビ 樹脂製

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    プロの伐採作業者用クサビです。頑丈で軽量な樹脂製で飛び出し防止の突起が付いています。紛失防止の紐を取り付ける穴付き。
    用途木材の伐採に。材質ABS
  • 防毒マスク スカイマスク Mono-GH316 モノタロウ

    防毒マスク スカイマスク Mono-GH316

    モノタロウ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    2缶式の「スカイマスクII」は、1缶式のタイプと比較して使用時間は2倍、通気抵抗は1/2となり、圧倒的に快適な作業が行えます。面体には肌当たりの良いエラストマー素材を採用し、確かなフィット感を確保しました。 後頭部の形状にフィットする幅広頭部板を採用しているため、装着時の安定感が高く、重さを感じにくい設計になっています。 吸収缶を2個装着することで呼吸の負担を大幅に軽減できるため、長時間の塗装作業や、呼吸の楽さを最優先したいハードな現場に最適な一台です。 スカイマスクシリーズの吸収缶を装着することが出来ます。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。
    用途長時間の塗装作業、高濃度の溶剤使用、呼吸の負担を抑えたい現場作業など。種別防毒マスクタイプ直結式小型半面タイプ吸気抵抗(Pa)5(実測平均値)国家検定合格番号第TN623号排気抵抗(Pa)35(実測平均値)材質(面体)エラストマー適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03,G37S1,G37S2,G36-03取付個数2商品タイプ面体
  • スケールルーペ LEDライト付 モノタロウ

    スケールルーペ LEDライト付

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    ガラススケール付で、細かい検品作業、寸法確認には最適です。LEDライト付きで明るく照らせます。
    用途部品検品、印刷物確認等質量(g)約105寸法(Φ×高さH)(mm)45×53レンズ径(Φmm)30倍率(倍)10板直径(Φmm)(スケール)35レンズガラス使用電池SR936SW×4個(別売)ライト種類LED灯数8灯
  • バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(ホース取付用) モノタロウ

    バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(ホース取付用)

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
    用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状ホース接続用ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
  • 塗装膜厚計 鉄・非鉄両用 モノタロウ

    塗装膜厚計 鉄・非鉄両用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。 1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。 LCDバックライト、オートオフ機能付き。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ質量(g)105(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~40電源アルカリ単4乾電池×2個(別売)精度≦150μm±5μm>150μm±(3%H+1μ)測定方式電磁式・渦電流式分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ測定対象鉄/非鉄測定範囲(μm)0~1800測定確度鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)使用湿度範囲(%RH)10~95
  • LEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY モノタロウ

    LEDセンサーライト 丸型 明暗感度調整・調光機能付き 4WAY

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 明暗センサーの感度調整、点灯照度の調整が自由自在! 点灯時間は20秒、60秒、90秒、の3段階からお好みの点灯時間を選択可能。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 付属品を使えばスタンド置き、壁設置、が可能。 クギ頭に引掛けることも可能。
    付属品スタンド1個、両面テープ1枚、アンカー2本、ネジ2本質量(g)105スイッチAUTO/ON/OFF、点灯時間調整:20S/60S/90S、明暗感度調整:BRIGHT/DARK、調光:LED DIMMABLE寸法(Φ×高さH)(mm)112×36全光束(Lm)12機能常時点灯、センサー感知時点灯光源0.06W LED×3個その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、引掛け可、壁設置可電池寿命(時間)連続点灯約30(最小照度時)使用電池単4×3本(別売)感知方式人感+明暗(PIR+CDS)調整機能点灯時間調整、調光、明暗感度点灯時間(自動)約20秒、60秒、90秒センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度電球の種類LED