カテゴリ

  • 保管用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(342)
  • エスコ(143)
  • MAZDA(マツダ)(130)
  • リケン(87)
  • TRUSCO(66)
  • 福井クラフト(66)
  • 東尾メック(65)
  • イマオコーポレーション(61)
  • NACHI(不二越)(47)
  • SAMTEC(44)
  • BMW(43)
  • 椿本チエイン(32)
  • NTN(エヌティーエヌ)(30)
  • ヤマニパッケージ(29)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](27)
  • スズキ(25)
  • ホンダ(24)
  • TAKIGEN(タキゲン)(23)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g115」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックアウトキー 絶縁タイプ モノタロウロックアウトキー 絶縁タイプモノタロウ(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(5個)
当日出荷
シャックル(ツル)6mmの非導電性、絶縁性素材を採用しており、絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。 施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造です。
用途ロックアウトとして幅(mm)39高さ(mm)45材質(本体)ナイロン、ガラス繊維つる径(Φmm)6材質(ツル)ナイロンツル長(mm)38
落下防止ゴムバンド 棚用 モノタロウ落下防止ゴムバンド 棚用モノタロウ(40件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。幅(mm)20厚さ(mm)1.3~2.6材質再利用タイヤチューブ
柱養生カバー モノタロウ柱養生カバーモノタロウ(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(10本)
当日出荷
柱や各開口部を保護をする養生材です。 テープ不要で圧着することもでき、取付け取外しも楽に行えます。 ポリエチレン製のため軽量です。
用途柱や各開口部を保護をする養生材材質発泡ポリエチレン長さ(m)1.7
ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き モノタロウドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付きモノタロウ(28件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)取付方式分離型電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps言語表示日本語、英語画素数100万画素映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)取扱説明書(3.9MB)音声ON/OFF可能画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)動作温度範囲(℃)0~+60録画方式ファイル構成:3分モニターサイズ3.0インチ
足場ゴムバンド モノタロウ足場ゴムバンドモノタロウ(13件のレビュー)
439税込483
1袋(5本)
当日出荷
脚立やうま足場用のゴムバンドです。 タイヤチューブを再利用して作られています。 バンド部と金具部を利用して縛り付けるタイプです。
用途脚立、うま足場材質(バンド部)合成ゴム、(フック、リング部)スチール長さ(mm)約800幅(mm)約20厚さ(mm)約1.6~2.0質量(g)約115
らくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付き モノタロウらくらく家具動かせるキャリー DXセット 長尺台車・高さ調整台・台車用ソリ・専用ケース付きモノタロウ(16件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。 大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍! 高さ調整台・台車用ソリ・長尺台車・専用ケースが付属したデラックスセットです。 重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。 差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。 約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。 各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。 ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。 台車下部に取り付け、絨毯のような柔らかい床でも、スムーズに走行することができます。 壁際の家具や、並んで置かれた家具で、四隅に台車をセットできない時は、長尺台車を使用して家具が移動できます。(最大200kgまで。2台使用時) 脚付き家具でも高さ調節台セットで持ち上げられます。 持ち上げ棒とベースと台を組み合わせ、10mmから160mmまでの高さに調節できます。
用途家具の移動にセット内容持ち上げ棒×1、台車×4、高さ調節台セット:ベース×1、10mm台×3、40mm台×3、台車用ソリ×4、長尺台車×2、収納ケース×1材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン、高さ調節台セット・:ABS樹脂、台車用ソリ:ABS樹脂、長尺台車:ABS樹脂、スチール、ウレタン納ケース:ポリプロピレン寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25、長尺台車(幅)約45×(奥行)約310×(高さ)約15、高さ調節台セット:ベース 直径70×高さ20、10mm台 直径75×高さ15、40mm台 直径75×高さ45、台車用ソリ(1台):幅85×奥行95×高さ10、長尺台車(1台):幅45×長さ310×高さ15、収納ケース:幅340×奥行175×高さ105質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85、長尺台車 約115耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300、長尺台車:2台使用時 最大使用荷重200、高さ調節台セット:最大使用荷重100取扱説明書(1.1MB)
半田こて ガス式 自動着火 モノタロウ半田こて ガス式 自動着火モノタロウ(28件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
欠品中
自動着火タイプですので作業性が高まります。ガス式のため、コードレスであらゆる場所で使用できます。半田ごて、トーチ、ホットブローの1台3役です。本体にスタンドがセットされていますので、使用後机などに置くことができます。
用途電機修理、シュリンクチューブ、アクセサリー修理など仕事からホビーまで幅広くホットブロー(℃)約600使用時間(分)約60(出力レバー中間時)セット内容本体(スタンド内蔵・トーチ組込済)、ホットブローアタッチメント、半田コテ先、保護キャップ全長(mm)260(キャップ装着時)質量(g)115(キャップ装着時)グリップ径(Φmm)28方式ガス触媒発熱式・自動着火式(点火機構内蔵)使用ガスガスライター用ガス充填量(mL)22熱出力(直火トーチ)1300℃、(半田ゴテ)約450℃、(電気式半田ごて相当)30~100W相当取扱説明書(18.6MB)
精密ドライバー プラス セット モノタロウ精密ドライバー プラス セットモノタロウ(1件のレビュー)
499税込549
1セット(6本組)
当日出荷
時計、カメラなど精密機器などに使用される小ねじ用のプラスドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に材質(グリップ)スチールセット内容(+):#0000・#000・#00・#0・#1‐2・#1‐1質量(g)115種類セット品材質(軸)S45Cケース寸法(mm)80×130本数6商品構成セット品刃先マグネット
デジタル回転計 モノタロウデジタル回転計モノタロウ(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。測定範囲100~99999rpm付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)測定精度±(0.02%rdg+1dgt)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.8MB)
グリップシート モノタロウグリップシートモノタロウ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10枚)ほか
当日出荷
あらゆる材質の商品の荷滑り・荷崩れを防止。 粘着性が無いので、置くだけ。取り除きも簡単。 繰り返し使用可能。 梱包時のムダな作業を軽減。 薄くて好きな形、サイズにカットできる滑り止めシートです。
用途パレットの上や、荷物の間に敷くことで荷滑りを大幅に軽減。カットして、棚や家具の滑り止めとしても使用可能。寸法(mm)1000×1000材質紙:再生クラフトMIX紙表面処理ポリエチレン質量(g/枚)115RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)