カテゴリ
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(234)
- サンエス(106)
- メディアカバーマーケット(70)
- TRUSCO(54)
- エスコ(49)
- 福井クラフト(45)
- マリアンヌ製靴(40)
- MAZDA(マツダ)(38)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
- イマオコーポレーション(32)
- ホンダ(31)
- エレコム(25)
- ヤマニパッケージ(24)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](24)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23)
- 山崎実業(18)
- SUS(エスユーエス)(18)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(18)
- ブランドをもっと見る
「g165」の検索結果
特価

LEDワークライト COB フック・マグネットスタンド付
(97件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)165(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:COB1個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
腰ベルト ワンタッチ
(62件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷腰袋などを掛けるのに便利な腰ベルトです。 ワンタッチ式バックルなので着脱が簡単です。 丈夫なベルト素材で長さ調節が可能です。用途腰具などの取付用として。材質【ベルト】ポリプロピレン、【バックル】プラスチック長さ(mm)約1300幅(mm)(ベルト部)50(バックル部)60質量(g)約165ベルト厚(mm)3
変換アダプター インパクト用 ピンリング付
(68件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。付属品Oリング、ピン材質SCM440/パーカー処理硬度HRc40-44
通水洗車ブラシ PP 硬め
(2件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷固めの毛(PP製)になっているため、足回りの泥汚れなどをゴシゴシ落とすことができます。 ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。用途自動車・トラック・農機・建機の下回りなどの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380色柄:黒、ブラシ:黒質量(g)約165種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)(ホース内径)15毛丈(mm)50材質(カバー)PE危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約85×長さ約135適合用途洗車
バッテリー 大型車用
(23件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷バス、トラックなどの大型車用のバッテリーです。過酷な使用環境下での耐久性に優れています。用途大型トラック・建設機器用タイプ6栓式(開放式)定格電圧(V)12販売区分業務用
デジタル風速計
(15件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781台当日出荷簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。用途現場での風速、気温測定に。測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃質量(g)165電源角型9V乾電池×1個(別売)測定項目風速・温度精度風速:±5%、温度:±2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下